カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • FA用ケーブル(1)
    • 電気部品その他関連用品(2)
  • 制御機器(6)
    • 基板用コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(139)
  • 阪神電線(5)
  • 協和ハーモネット(6)
  • StarTech.com(116)
  • エーモン(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(287)
  • HAKKO(白光)(2)
  • M5Stack(4)
  • ALPHA(16)
  • フエニックス・コンタクト(427)
  • AMPHENOL(145)
  • 日本モレックス(molex)(114)
  • HARWIN(89)
  • 大栄電線工業(72)
  • JST(日本圧着端子製造)(67)
  • Alpha Wire(66)
  • Qlight(58)
  • ワゴジャパン(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24awg」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Binder ロボットケーブル 24 AWG BINDER(ビンダー)

    Binder ロボットケーブル 24 AWG

    BINDER(ビンダー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    断面積(mm2)0.25
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 BINDER(ビンダー)

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    BINDER(ビンダー)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    ストレートケーブルプラグ
    仕様●CN1:M5●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:468-790アズワン品番65-7401-82
  • Binder ロボットケーブル 24 AWG  763シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder ロボットケーブル 24 AWG 763シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    芯数5シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端
  • 61-0799-085-00 BINDER(ビンダー)

    61-0799-085-00

    BINDER(ビンダー)
    659税込725
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    長さ(mm)20.5サイズ(端子)2.25mm定格電流(A)7適合電線サイズ26→24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品丸型コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
  • 61-0799-085-00 BINDER(ビンダー)

    61-0799-085-00

    BINDER(ビンダー)
    659税込725
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    長さ(mm)20.5サイズ(端子)2.25mm定格電流(A)7適合電線サイズ26→24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品丸型コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
  • 09-3481-00-08 BINDER(ビンダー)

    09-3481-00-08

    BINDER(ビンダー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)200取付方式パネル取り付け保護等級IP68AWG24コネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス
  • 09-3432-00-04 BINDER(ビンダー)

    09-3432-00-04

    BINDER(ビンダー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)200取付方式パネル取り付け保護等級IP68AWG24コネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
  • 09-3412-00-03 BINDER(ビンダー)

    09-3412-00-03

    BINDER(ビンダー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様シールドなし長さ(mm)200シリーズ768/718定格電圧60V定格電流(A)0.166666666666667絶縁体PA保護等級IP67、IP69KAWG24芯数3ハウジング【コネクタ1】メスコネクタ【1】M8コンタクト数【コネクタ1】3断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
  • Binder ピンコンタクト サイズ:2.25mm オス 圧着端子 BINDER(ビンダー)

    Binder ピンコンタクト サイズ:2.25mm オス 圧着端子

    BINDER(ビンダー)
    659税込725
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)20.5取付方式ケーブルマウント端子種別圧着定格電流(A)7コンタクトサイズ2.25mmRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき併用可能製品丸型コネクタ