カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • トヨタ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ニッサン(8)
  • ホンダ(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • ミツビシ(6)
  • 八幡ねじ(3)
  • RS PRO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ダイハツ(2)
  • いすゞ自動車(2)
  • カクダイ(1)
  • カンペハピオ(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ハリケーン(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • アンセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「48-703」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 09-9748-70-03 BINDER(ビンダー)

    09-9748-70-03

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70
  • 09-9748-70-03 BINDER(ビンダー)

    09-9748-70-03

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-9748-70-03 BINDER(ビンダー)

    09-9748-70-03

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70