カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BINDER(ビンダー)
- ホンダ(98)
- ダイハツ(36)
- グーリング(11)
- 三菱ふそう(10)
- ニッサン(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 大塚刷毛製造(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- スズキ(3)
- スバル(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- 山洋電気(2)
- 日栄インテック(2)
- ラッキーウッド(2)
- ワイドミュラー(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「7210-00」の検索結果

Binder 丸形コネクタ 711シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズ711定格電圧(V)125端子種別はんだ材質(ハウジング)メタルシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
99-0072-100-02
BINDER(ビンダー)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷極数2ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)メタルシェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0972-100-02
BINDER(ビンダー)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷極数2シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85