カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(66,150)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,738)
  • BIGMAN(ビッグマン)(986)
  • azbil(旧:山武)(723)
  • BIG DAISHOWA(706)
  • bitstrong(663)
  • メディアカバーマーケット(468)
  • bigborn(ビッグボーン)(357)
  • AUTO-BI(山田辰)(260)
  • ホンダ(202)
  • BIDOOR(ビドー)(185)
  • StarTech.com(165)
  • Hutchinson(139)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(119)
  • MICROCHIP(99)
  • 大阪魂(99)
  • BIKEHAND(87)
  • サンワサプライ(86)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BI」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Binder 丸形コネクタ 423シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズBINDER(ビンダー)
2,780税込3,058特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズ423IP等級IP67
Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタBINDER(ビンダー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
Binder ダストキャップ BINDER(ビンダー)Binder ダストキャップBINDER(ビンダー)
199税込219
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Binder 丸形コネクタ 693シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 693シリーズBINDER(ビンダー)
940税込1,034
1個
当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP67接合型スクリューオンボディ向きストレートシリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
Binder  六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタBINDER(ビンダー)
379税込417
1個
当日出荷
タイプ六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM18 x 0.75併用可能製品M16コネクタ
99-4225-14-07 BINDER(ビンダー)99-4225-14-07BINDER(ビンダー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
99-4226-14-07 BINDER(ビンダー)99-4226-14-07BINDER(ビンダー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
99-4221-00-04 BINDER(ビンダー)99-4221-00-04BINDER(ビンダー)
4,098税込4,508
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder  六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 Connector BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 ConnectorBINDER(ビンダー)
189税込208
1個
当日出荷
タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM20 x 1.5併用可能製品M12コネクタ
Binder ケーブル  オス BINDER(ビンダー)Binder ケーブル オスBINDER(ビンダー)
2,160税込2,376
1個
7日以内出荷
コネクタジェンダーオス
Binder 丸形コネクタ 5極 オス BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 5極 オスBINDER(ビンダー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートシリーズ番号712コネクタサイズサブミニチュア
Binder ケーブル  メス BINDER(ビンダー)Binder ケーブル メスBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタジェンダーメス
Binder 接続ケーブル BINDER(ビンダー)Binder 接続ケーブルBINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713シリーズBINDER(ビンダー)
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ713RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 581シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 581シリーズBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ581RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズM16接合型ネジ
Binder アクチュエータ/センサーケーブル BINDER(ビンダー)Binder アクチュエータ/センサーケーブルBINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 620シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 620シリーズBINDER(ビンダー)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタサイズサブミニチュア端子種別はんだシェルサイズ11.5mmIP等級IP67接合型スナップインボディ向きストレートシリーズ620材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 680シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 680シリーズBINDER(ビンダー)
1,360税込1,496
1個
7日以内出荷
シリーズ680端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder 丸形コネクタ 768シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 768シリーズBINDER(ビンダー)
2,490税込2,739
1個
7日以内出荷
シリーズ768定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8
Binder  六角ナット 713シリーズ PG9 パネル取り付けセンサコネクタ BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット 713シリーズ PG9 パネル取り付けセンサコネクタBINDER(ビンダー)
189税込208
1個
7日以内出荷
タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズPG9併用可能製品パネル取り付けセンサコネクタ
Binder コンタクト引抜工具 692 693シリーズ ピン BINDER(ビンダー)Binder コンタクト引抜工具 692 693シリーズ ピンBINDER(ビンダー)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
シリーズ692, 693コンタクト形状ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 712シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 712シリーズBINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コネクタサイズサブミニチュア端子種別はんだIP等級IP67定格電圧(V)125接合型スクリューオンシリーズ712
Binder ケーブル BINDER(ビンダー)Binder ケーブルBINDER(ビンダー)
3,660税込4,026
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ, Binder  ストレート BINDER(ビンダー)アダプタ, Binder ストレートBINDER(ビンダー)
990税込1,089
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder  コネクタレンチ BINDER(ビンダー)Binder コネクタレンチBINDER(ビンダー)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ, Binder BINDER(ビンダー)アダプタ, BinderBINDER(ビンダー)
1,040税込1,144
1個
7日以内出荷
仕様終端1:前面固定パネル取り付け 、 終端2:シリーズ720ソケット 、 動作温度 Min:-40℃ 、 パネルアダプタ前面固定具RoHS指令(10物質対応)対応
Binder コネクタシール BINDER(ビンダー)Binder コネクタシールBINDER(ビンダー)
450税込495
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 707シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 707シリーズBINDER(ビンダー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズ707定格電圧(V)60定格電流(A)1IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 440シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 440シリーズBINDER(ビンダー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コネクタサイズミニチュア端子種別はんだIP等級IP67接合型プッシュプルボディ向きストレートシリーズ440
Binder 丸形コネクタ 719シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 719シリーズBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125ac端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)-40シェルサイズ10mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 711シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 711シリーズBINDER(ビンダー)
1,550税込1,705
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ711定格電圧(V)125端子種別はんだ材質(ハウジング)メタルシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
Binder ロボットケーブル 24 AWG BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWGBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
断面積(mm2)0.25
Binder 丸形コネクタ 813シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 813シリーズBINDER(ビンダー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクト数4コネクタサイズM12端子種別スクリュー定格電流(A)12IP等級IP67定格電圧(V)60接合型ネジボディ向きストレートシリーズ813RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 709シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 709シリーズBINDER(ビンダー)
990税込1,089
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ709定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
Binder Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント BINDER(ビンダー)Binder Dinプラグ Plug 4極 パネルマウントBINDER(ビンダー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウント定格電圧(V)250端子種別はんだ定格電流(A)6動作温度(℃)-40コンタクト数4オス・メスオスボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder 丸形コネクタ Eシリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ EシリーズBINDER(ビンダー)
4,480税込4,928
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントコネクタサイズM8コンタクトジェンダーオスボディ向きストレートシリーズE
Binder 丸形コネクタ 720シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 720シリーズBINDER(ビンダー)
1,330税込1,463
1個
7日以内出荷
シリーズ720端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ16mmIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スナップイン
Binder Dinプラグ Plug 6極 パネルマウント BINDER(ビンダー)Binder Dinプラグ Plug 6極 パネルマウントBINDER(ビンダー)
1,640税込1,804
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウント定格電圧(V)250端子種別はんだ定格電流(A)5動作温度(℃)-40コンタクト数6オス・メスオスボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder  六角ナット 707シリーズ M5 M5コードセット BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット 707シリーズ M5 M5コードセットBINDER(ビンダー)
230税込253
1個
7日以内出荷
タイプ六角ナットシリーズ707素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM5併用可能製品M5コードセット
Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズBINDER(ビンダー)
2,990税込3,289
1個
7日以内出荷
シリーズ713, 763材質(ハウジング)亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi