カテゴリ

  • 制御機器(275)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(22,860)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13,484)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,462)
  • SMC(520)
  • bigborn(ビッグボーン)(361)
  • bitstrong(331)
  • BIGMAN(ビッグマン)(324)
  • BIG DAISHOWA(287)
  • メディアカバーマーケット(282)
  • climbing(クライミング)(257)
  • RS PRO(245)
  • ホンダ(189)
  • AUTO-BI(山田辰)(179)
  • azbil(旧:山武)(146)
  • Hutchinson(131)
  • BIDOOR(ビドー)(120)
  • MICROCHIP(114)
  • エレコム(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(266)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BI」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
09-0310-00-04 BINDER(ビンダー)09-0310-00-04BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数4シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0076-100-03 BINDER(ビンダー)99-0076-100-03BINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0771-001-08 BINDER(ビンダー)99-0771-001-08BINDER(ビンダー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
極数8シリーズ770ソケットorプラグプラグ定格電圧175.0V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 423シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズBINDER(ビンダー)
2,780税込3,058特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズ423IP等級IP67
09-0332-00-12 BINDER(ビンダー)09-0332-00-12BINDER(ビンダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
極数12シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタBINDER(ビンダー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
Binder 丸形コネクタ 693シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 693シリーズBINDER(ビンダー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP67接合型スクリューオンボディ向きストレートシリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
99-4217-14-07 BINDER(ビンダー)99-4217-14-07BINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4226-14-07 BINDER(ビンダー)99-4226-14-07BINDER(ビンダー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
99-4225-14-07 BINDER(ビンダー)99-4225-14-07BINDER(ビンダー)
3,598税込3,958
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
99-4221-00-04 BINDER(ビンダー)99-4221-00-04BINDER(ビンダー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
79-3108-52-04 BINDER(ビンダー)79-3108-52-04BINDER(ビンダー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
長さ(m)2定格電圧60V定格電流(A)1材質(シース)PUR方向【コネクタ1】ライトアングル絶縁体PVC保護等級IP67AWG26芯数4コネクタ【1】M5【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
99-4218-00-07 BINDER(ビンダー)99-4218-00-07BINDER(ビンダー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9789-71-05 BINDER(ビンダー)09-9789-71-05BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-4222-14-04 BINDER(ビンダー)99-4222-14-04BINDER(ビンダー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
極数4ソケットorプラグソケット定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)100接続方向ストレート
99-0436-14-05 BINDER(ビンダー)99-0436-14-05BINDER(ビンダー)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0413-00-05 BINDER(ビンダー)99-0413-00-05BINDER(ビンダー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
99-0425-00-08 BINDER(ビンダー)99-0425-00-08BINDER(ビンダー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-4223-00-04 BINDER(ビンダー)09-4223-00-04BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 5極 オス BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 5極 オスBINDER(ビンダー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートシリーズ番号712コネクタサイズサブミニチュア
Binder ケーブル  メス BINDER(ビンダー)Binder ケーブル メスBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタジェンダーメス
Binder 接続ケーブル BINDER(ビンダー)Binder 接続ケーブルBINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
99-0437-14-05 BINDER(ビンダー)99-0437-14-05BINDER(ビンダー)
3,270税込3,597
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-0301-00-02 BINDER(ビンダー)09-0301-00-02BINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
極数2シリーズ680ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40材質(ハウジング)メタルシェルサイズ17.2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
09-0416-80-05 BINDER(ビンダー)09-0416-80-05BINDER(ビンダー)
2,900税込3,190
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
99-1436-814-05 BINDER(ビンダー)99-1436-814-05BINDER(ビンダー)
5,060税込5,566
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
09-0326-00-07 BINDER(ビンダー)09-0326-00-07BINDER(ビンダー)
2,040税込2,244
1個
5日以内出荷
極数7ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 440シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 440シリーズBINDER(ビンダー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コネクタサイズミニチュア端子種別はんだIP等級IP67接合型プッシュプルボディ向きストレートシリーズ440
99-4218-14-07 BINDER(ビンダー)99-4218-14-07BINDER(ビンダー)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PE結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100
09-4227-00-07 BINDER(ビンダー)09-4227-00-07BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10材質(ハウジング)ナイロン結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
99-0076-100-03 BINDER(ビンダー)99-0076-100-03BINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40°接続方向ストレート
99-4225-00-07 BINDER(ビンダー)99-4225-00-07BINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713シリーズBINDER(ビンダー)
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ713RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 581シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 581シリーズBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ581RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズM16接合型ネジ
Binder アクチュエータ/センサーケーブル BINDER(ビンダー)Binder アクチュエータ/センサーケーブルBINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
09-9482-00-08 BINDER(ビンダー)09-9482-00-08BINDER(ビンダー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
極数8シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP40材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9764-70-04 BINDER(ビンダー)09-9764-70-04BINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
極数4シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュア接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 620シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 620シリーズBINDER(ビンダー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタサイズサブミニチュア端子種別はんだシェルサイズ11.5mmIP等級IP67接合型スナップインボディ向きストレートシリーズ620材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
99-4226-00-07 BINDER(ビンダー)99-4226-00-07BINDER(ビンダー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウントBINDER(ビンダー)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してくださいケーブルジャックシールドリング付き、シールド可能L:61 mm、O:18.5 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866アズワン品番65-7771-77
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi