カテゴリ

  • 制御機器(51)
絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「binder 712」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Binder 丸形コネクタ 712シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 712シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ712定格電圧(V)125端子種別はんだIP等級IP67コネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
  • 99-0401-00-02 BINDER(ビンダー)

    99-0401-00-02

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    極数2シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • 99-0410-00-04 BINDER(ビンダー)

    99-0410-00-04

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    極数4シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0421-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-0421-00-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    極数7シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)真鍮材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • Binder 丸形コネクタ 5極 オス BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 5極 オス

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートシリーズ番号712コネクタサイズサブミニチュア
  • 99-0422-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-0422-00-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V端子の種類はんだ定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロンコンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス
  • 99-0413-00-05 BINDER(ビンダー)

    99-0413-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Binder ケーブル  オス BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブル オス

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    コネクタジェンダーオス
  • 99-0425-00-08 BINDER(ビンダー)

    99-0425-00-08

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0413-70-05 BINDER(ビンダー)

    99-0413-70-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Binder ケーブル BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブル

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder 接続ケーブル BINDER(ビンダー)

    Binder 接続ケーブル

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 09-0403-00-02 BINDER(ビンダー)

    09-0403-00-02

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数2シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • 09-0404-90-02 BINDER(ビンダー)

    09-0404-90-02

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    極数2シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • 99-0402-00-02 BINDER(ビンダー)

    99-0402-00-02

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    極数2シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • Binder  六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 Connector BINDER(ビンダー)

    Binder 六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 Connector

    BINDER(ビンダー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM20 x 1.5併用可能製品M12コネクタ
  • 丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウント

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612アズワン品番65-7786-27
  • 丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    ¥679,800税込¥747,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2456アズワン品番65-7761-36
  • 丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    ¥389,800税込¥428,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458アズワン品番65-7770-03
  • 99-0402-70-02 BINDER(ビンダー)

    99-0402-70-02

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    極数2シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • 99-0414-70-05 BINDER(ビンダー)

    99-0414-70-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    欠品中
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • 09-0415-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0415-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • 09-0424-90-07 BINDER(ビンダー)

    09-0424-90-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
  • 09-0416-80-05 BINDER(ビンダー)

    09-0416-80-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
  • 09-0428-80-08 BINDER(ビンダー)

    09-0428-80-08

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    極数8シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅シェルサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0407-00-03 BINDER(ビンダー)

    09-0407-00-03

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • 99-0406-70-03 BINDER(ビンダー)

    99-0406-70-03

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
  • 09-0408-80-03 BINDER(ビンダー)

    09-0408-80-03

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルシェルサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
  • 09-0428-00-08 BINDER(ビンダー)

    09-0428-00-08

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    極数8シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
  • 99-0422-70-07 BINDER(ビンダー)

    99-0422-70-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
  • 09-0424-80-07 BINDER(ビンダー)

    09-0424-80-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)メタルシェルサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • 丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウント

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785アズワン品番65-7785-89
  • 09-0416-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0416-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケル材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号712コネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0428-90-08 BINDER(ビンダー)

    09-0428-90-08

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    極数8シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
  • 09-0408-90-03 BINDER(ビンダー)

    09-0408-90-03

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルシェルサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
  • 09-0404-80-02 BINDER(ビンダー)

    09-0404-80-02

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    極数2シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
  • 99-0405-70-03 BINDER(ビンダー)

    99-0405-70-03

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • 99-0426-00-08 BINDER(ビンダー)

    99-0426-00-08

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446アズワン品番65-7763-93