カテゴリ

  • 物流用品(8)
    • 踏み台(1)
    • 作業台(作業用踏台)(1)
    • 汎用タイプ(1)
    • 足場台(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(514)
  • リヒトラブ(46)
  • 小原産業(6)
  • 東製作所(1)
  • サカエ(49)
  • アルインコ(143)
  • YAMAZEN(山善)(938)
  • アイリスオーヤマ(779)
  • TRUSCO(1,649)
  • オカムラ(岡村製作所)(69,827)
  • Panasonic(パナソニック)(5,345)
  • 理研計器(2,206)
  • 三菱電機(2,071)
  • ODELIC(オーデリック)(1,832)
  • 黒田精工(1,512)
  • (1,396)
  • マキタ(1,223)
  • ホームテイスト(1,011)
  • コクヨ(956)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルドラム用運搬スタンド ピカコーポレイションケーブルドラム用運搬スタンドピカコーポレイション
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。
トラスコ品番539-0626材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール幅(mm)1000高さ(mm)642奥行(mm)1300耐荷重(kg)200関連資料図面(0.06MB)ドラム外径(mm)適合:外幅300~600、つば径Φ550~1050
メッシュパレット(キャスター付) HPC型 ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型ピカコーポレイション
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)2
トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)42規格Aマーク仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備付属品手がかり棒:2本標準装備セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式段数4段天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。関連資料図面(0.12MB)最大使用質量(kg)100
FRP製はしご兼用脚立 ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立ピカコーポレイション
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。最大使用荷重(kg)100材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162最大使用質量(kg)100
アルミ合金製作業台CLS型 ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型ピカコーポレイション
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
吊りパレット HPGL型 ピカコーポレイション吊りパレット HPGL型ピカコーポレイション
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ金網ピッチ(mm)50×50扉開閉方式上半分のみ開閉(前後)呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
上わく付き踏台 ピカコーポレイション上わく付き踏台ピカコーポレイション
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。
用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)80奥行(mm)踏ざん:80段数4段天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46収納寸法・幅(mm)545収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1740
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)ピカコーポレイション
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ合金製規格Aマーク認定品ピッチ(mm)6踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360関連資料図面(0.09MB)
DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット) ピカコーポレイションDXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット)ピカコーポレイション
36,980税込40,678
1セット(2本)
翌日出荷
ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174関連資料図面(0.12MB)
伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型ピカコーポレイション
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
ワークベンチ ピカコーポレイションワークベンチピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです
用途作業用の台として、また踏台として。トラスコ品番114-4407関連資料図面(0.31MB)