カテゴリ
- 物流用品(16)
- 2連はしご(13)
絞り込み
高さ(m)
- 3.0~3.5未満(3)
- 3.5~4.0未満(1)
- 4.0~4.5未満(3)
- 4.5~5.0未満(2)
- 5.0~5.5未満(4)
- 5.5~6.0未満(4)
- 6.0~6.5未満(1)
- 6.5~7.0未満(4)
- 7.0~7.5未満(4)
- 7.5~8.0未満(6)
- 8.0~9.0未満(1)
- 9.0~10.0未満(3)
- 10.0以上(2)
縮長(m)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(2)
- 2.5~3.0未満(3)
- 3.0~3.5未満(4)
- 3.5~4.0未満(5)
- 4.0~4.5未満(5)
- 4.5~5.0未満(4)
- 5.0~5.5未満(3)
- 5.5~6.0未満(2)
最大使用荷重(kg)
- 100(7)
- 110(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(2)
- 135(1)
- 150(3)
- 200(1)
材質
- アルミ(11)
- スチール(3)
- 樹脂(1)
段数
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
ブランド
- ピカコーポレイション
- モノタロウ(8)
- アルインコ(41)
- アズワン(33)
- 長谷川工業(14)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(11)
- 東京コスモス電機(7)
- SMC(1,571)
- オカムラ(岡村製作所)(291)
- イトーキ(283)
- Panasonic(パナソニック)(217)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- ダイヤトレンド(124)
- 神保電器(102)
- エスコ(63)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(42)
- オジデン(大阪自動電機)(39)
- MIKI(33)
- ビーエム機器(33)
- ヴァンテアンパネル(32)
- ブランドをもっと見る
「2連」の検索結果

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型
ピカコーポレイション(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷から3日以内出荷従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
2連はしご スーパージョブ 2JOB型
ピカコーポレイション¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から3日以内出荷最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ最大使用荷重(kg)1302018年トラスコ掲載ページ7 1138
2連はしご プロ 2PRO型
ピカコーポレイション¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から9日以内出荷耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)最大外径(mm)461支柱径(Φmm)426
FRP製2連はしご FRP-2L型
ピカコーポレイション¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V用途電気工事・電柱用材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100
2連伸縮式階段はしご SWP型
ピカコーポレイション¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。材質アルミ合金
ユニット交換式 2連はしご LLW型
ピカコーポレイション¥239,800~税込¥263,780~1台翌日出荷ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)踏ざん間隔(mm)340
2連はしご スーパーコスモス 2CSM型
ピカコーポレイション¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)最大使用荷重(kg)100
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型
ピカコーポレイション¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷から10日以内出荷コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型
ピカコーポレイション¥92,980~税込¥102,278~1台翌日出荷無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340最大使用荷重(kg)100
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)
ピカコーポレイション¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
二連はしご 2ALF
ピカコーポレイション¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)440支柱(mm)469(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)
はしご(SWA)用固定フック
ピカコーポレイション¥11,980税込¥13,1781セット(2個)当日出荷はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。トラスコ品番836-4228材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1146
はしご(JOB・CSM)用固定フック
ピカコーポレイション¥12,980税込¥14,2781セット(2個)当日出荷はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。トラスコ品番836-4227材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1146
階段はしごSWP用オプション 手すり
ピカコーポレイション¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷2連伸縮式アルミ階段はしごSWP型専用のオプション手すりです。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。用途住宅建築の仮設階段・工場内のアクセス階段の安全対策に。
アルミ製軽量折りたたみ式ひな段 HPS型
ピカコーポレイション¥319,800~税込¥351,780~1個7日以内出荷オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群! 折りたたみ式で収納は設置時の約1/10とコンパクト、ユニット式で無限に広がります。 3段5連セットの組立所要時間は、2名で約10分と非常に短時間!用途入学式、卒業式の記念撮影や音楽会、発表会、各会場用ひな段として
荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型
ピカコーポレイション¥639,800~税込¥703,780~1台14日以内出荷アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相