ピカコーポレイション翌々日出荷
足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。
。取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。
。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
用途現場の安全対策・転落防止に適合DXA-1917BT用適合機種【DWJ-TES】DXA・DWJ隙間箇所用・DXK用/【DWJ-TEM】DWJ-96・DWJ-STA96用/【DWG-TEL】DXA(1076Bを除く)・DWJ-150・DWJ-STA150・DXA-STA18A用/【DWG-TELL】DXA-1917BT用長さ(mm)手すり:1676質量(kg)4.4径(Φmm)手すり:32設置寸法(高さ)(mm)手すり:900収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1678×1020×85