カテゴリ
- 物流用品(14)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- ピカコーポレイション
- オカムラ(岡村製作所)(216)
- プロトティップ(6)
- フジキン(5)
- 日動電工(3)
- PROST's(3)
- アズワン(1)
- 若井産業(1)
- エアージェイ(1)
- カール事務器(1)
「dwj」の検索結果

DWJ型用オプション キャスター
ピカコーポレイション¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷足場台(可搬式作業台)DWJ型用のキャスターオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※ナイロン製用途現場での運搬や位置の調整に活躍します。アズワン品番64-6729-29
DXA・DWJ型用オプション 手すりわく
ピカコーポレイション¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※手すりパイプ径Φ32 ※適合機種をご確認いただきご購入ください。 ・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用 ・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用 ・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用用途現場の安全対策・転落防止に。
DWJ型用オプション タラップ
ピカコーポレイション¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DWJの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
DWJ型用オプション 手掛り棒
ピカコーポレイション¥35,980税込¥39,5781セット翌々日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。足場台を昇降しやすくサポートします。回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。DWJ-150にはDWJ-TE1AとDWG-TELの併用はできません。(エリアガードDWJ-AGSは使用可能)。DWJ-96には取付けできません。用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DWJ-150材質アルミ合金
DWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)
ピカコーポレイション¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DWJ材質アルミ合金
足場台(可搬式作業台)DWJ型
ピカコーポレイション¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から翌々日出荷内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式規格仮設工業会認定合格品最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)334段差対応高さ(cm)約33
足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガード
ピカコーポレイション¥84,980税込¥93,4781セット翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DWJ-96、DXA型には取付けできません。用途現場の安全対策・転落防止に。適合DWJ用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)バー高さ(mm)711
DXA・DWJ型用オプション 手すりわく
ピカコーポレイション¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 。取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。用途現場の安全対策・転落防止に適合DXA-1917BT用適合機種【DWJ-TES】DXA・DWJ隙間箇所用・DXK用/【DWJ-TEM】DWJ-96・DWJ-STA96用/【DWG-TEL】DXA(1076Bを除く)・DWJ-150・DWJ-STA150・DXA-STA18A用/【DWG-TELL】DXA-1917BT用長さ(mm)手すり:1676質量(kg)4.4径(Φmm)手すり:32設置寸法(高さ)(mm)手すり:900収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1678×1020×85
DWJ型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400
DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)
ピカコーポレイション¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※連結足場板にも取付可能 ※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。 ※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DXA、DWJ-150材質アルミ合金品名アウトリガー 天板取り付けタイプ
DXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップ
ピカコーポレイション¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できる踏み外し防止キャップです。 作業台の天板穴部分にはめることで作業床の端が確認しやすくなります。 視認しやすい色を採用しており、安全性を高めます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※1セット22個入り(バラ売り不可)用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA・DWJ
DXA・DWJ型用オプション 可搬式作業台用標識
ピカコーポレイション¥4,298税込¥4,7281台翌日出荷可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できる安全標識です。 作業者に対して常に安全作業を意識させることができます。 メーカー純正品なのでサイズがピッタリで安全です。用途現場の安全対策に。適合機種DXA、DWJ材質軟質ビニール寸法(mm)225×300
DXA型用オプション 手掛り棒
ピカコーポレイション¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DXA材質アルミ合金
足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガード
ピカコーポレイション¥96,980税込¥106,6781セット翌々日出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DXA-1076B、10B、DWJ型には取付けできません。用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)トラスコ品番818-3894材質アルミバー高さ(mm)667