カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- ピカコーポレイション
「dxa-18bt」の検索結果

DXA型用オプション キャスター
ピカコーポレイション¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷足場台(可搬式作業台)DXA型用のキャスターオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※DXA-18BTについては2個標準装備されています。 ※ナイロン製 ※DXA-1076B、13B、13BTに取付ける場合、収納時に伸縮脚を伸ばしてください用途現場での運搬や位置の調整に活躍します。
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型
ピカコーポレイション¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷から8日以内出荷現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品最大使用荷重(kg)150天板寸法・奥行(mm)500
DXA型用オプション 手掛り棒
ピカコーポレイション¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DXA材質アルミ合金
DXA型用オプション タラップ
ピカコーポレイション¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から翌日出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
DXA・DWJ型用オプション 手すりわく
ピカコーポレイション¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 。取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。用途現場の安全対策・転落防止に適合DXA-1917BT用適合機種【DWJ-TES】DXA・DWJ隙間箇所用・DXK用/【DWJ-TEM】DWJ-96・DWJ-STA96用/【DWG-TEL】DXA(1076Bを除く)・DWJ-150・DWJ-STA150・DXA-STA18A用/【DWG-TELL】DXA-1917BT用長さ(mm)手すり:1676質量(kg)4.4径(Φmm)手すり:32設置寸法(高さ)(mm)手すり:900収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1678×1020×85