カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- ピカコーポレイション
「dxk-39」の検索結果

小型作業台(タフミニ) DXK型
ピカコーポレイション¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。用途仮設現場の作業に。仕様(一社)仮設工業会認定品トラスコ品番855-9481材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)1502018年トラスコ掲載ページ7 1190天板寸法・幅(mm)533天板寸法・奥行(mm)500
小型作業台(タフミニ) DXK型
ピカコーポレイション¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。用途仮設現場の作業に。設置寸法・奥行(mm)876~950設置寸法・幅(mm)566~587最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)533天板寸法・奥行(mm)500