カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- ピカコーポレイション
「fgn-2570」の検索結果
特価

Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から3日以内出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数2段踏ざん踏面幅(mm)200仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
Danchi(ダンチ) 用オプション 蹴り止め
ピカコーポレイション¥5,298税込¥5,8281式翌日出荷作業台Danchiシリーズに取り付けられる蹴り止め(つま先板)です。 お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類ラインナップがあります。用途落下などの事故予防や安全対策に。