カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- ピカコーポレイション
- EARTH MAN(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- TOTO(1)
「lwa-30」の検索結果

アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型
ピカコーポレイション¥3,198,000~税込¥3,517,800~1台11日以内出荷から31日以内出荷安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。天板が長手方向にスライドすることで、今まで作業できなかった箇所にもアクセス可能です。操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。天板がスライドしない通常仕様のLWA型もラインナップしています。【主な仕様】。手すり高さ:1100mm。電源::DC12V。昇降可能回数(満充電時):約30~50回。充電時間:最大約7時間 。気温等により変動する場合があります。吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)。フォークリフトのツメ差込スペースあり用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金、鉄寸法(mm)【作業床】710×1400~2049(2段階調節)キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)150(スライド床部分:100)設置寸法(mm)【アウトリガー伸長時】1420×2130