カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- ピカコーポレイション
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SCHOTT(ショット)(1)
- SPARKFUN(6)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(1)
- ハヤシレピック(1)
- フィリップス(2)
- モリテックス(9)
- 岩崎電気(1)
- 日本ピー・アイ(1)
- 林時計工業(1)
「moritex」の検索結果
特価
関連キーワード

軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型
ピカコーポレイション(9件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷から3日以内出荷最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)130
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら