カテゴリ
- 物流用品(11)
- 脚立(1)
- 足場台(2)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(3)
- 作業台(作業用踏台)(1)
- 踏み台(1)
- 保管用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ピカコーポレイション
- ピカマーカー(65)
- 日本磨料工業(18)
- キクロン(38)
- PICARD(37)
- TKG(33)
- 富士電機(26)
- Apikaa(24)
- アイセン(22)
- レイ・アウト(22)
- SOFT99(21)
- ケミカル山本(20)
- ハピカ(18)
- サンコー[日用品](16)
- リーベックス(9)
- 東芝キヤリア(9)
- 東芝ライテック(8)
- TRUSCO(8)
- キリン(8)
- ブランドをもっと見る
「pika」の検索結果

トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
手掛り棒付き足場台 DXS型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。付属品手がかり棒:2本標準装備仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式規格Aマーク段数4段踏ざん踏面幅(mm)42天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。最大使用質量(kg)100
アルミ合金製作業台CLS型
ピカコーポレイション¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から5日以内出荷用途昇降の多い倉庫、工場内作業に仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり踏ざん踏面幅(mm)253最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
トラック用あおり支柱 TAPB型
ピカコーポレイション¥94,980税込¥104,4781本当日出荷工具なしで取付・取外し可能! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。材質アルミ合金全長(mm)1759質量(kg)8.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×1759最大使用荷重(kg)100取付可能厚(mm)20~65取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)219
上わく付き踏台
ピカコーポレイション¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに奥行(mm)踏ざん:80段数4段天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337踏ざん踏面幅(mm)80最大使用荷重(kg)100高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46収納寸法・幅(mm)545収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1740
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)
ピカコーポレイション¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー
ピカコーポレイション¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。 材質:クロロプレンゴム用途街路樹の選定や固い地面での作業に。材質ゴム適合型式GMF、GMK、GMP
ケーブルドラム用運搬スタンド
ピカコーポレイション¥80,980税込¥89,0781台翌日出荷ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。トラスコ品番539-0626材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール幅(mm)1000高さ(mm)642奥行(mm)1300耐荷重(kg)200ドラム外径(mm)適合:外幅300~600、つば径Φ550~1050
伸縮はしご PTH-HS型
ピカコーポレイション¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
吊りパレット HPGL型
ピカコーポレイション¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から7日以内出荷吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ金網ピッチ(mm)50×50扉開閉方式上半分のみ開閉(前後)呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
ARA-N型用オプション 連棟用スタン
ピカコーポレイション¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷アルミローリングタワーARA-N型(幅狭タイプ)を連棟させる場合に必要な部材です。_x000D_。1連棟増加につき2本必要です。用途ARA-N型用オプション
ARA-N型用オプション 半中わく
ピカコーポレイション¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷アルミローリングタワーARA-N型(幅狭タイプ)の、中わくの高さを半分にした部材です。用途ARA-N型用オプション
トラック用あおり支柱 TAP型
ピカコーポレイション¥88,980税込¥97,8781本3日以内出荷保管や積荷に適したコンパクトサイズ! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。材質アルミ合金全長(mm)2211質量(kg)8.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×211×2211最大使用荷重(kg)100取付可能厚(mm)30~60取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)300~510
FRP製はしご兼用脚立
ピカコーポレイション¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。用途電気工事用。材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
ワークベンチ
ピカコーポレイション¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです用途作業用の台として、また踏台として。トラスコ品番114-4407
メッシュパレット(キャスター付) HPC型
ピカコーポレイション¥31,980~税込¥35,178~1台7日以内出荷強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)2
DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット)
ピカコーポレイション¥39,980税込¥43,9781セット(2本)5日以内出荷ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174