カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(2)
  • ベッセル(5)
  • TRUSCO(4)
  • 長谷川工業(4)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • Little Giant(2)
  • アサダ(1)
  • アルインコ(1)
  • イスカル(1)
  • カクダイ(1)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
  • スリーボンド(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 日本バルカー(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミツウマ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ニチアス(1)
  • ヤマト(機構部品)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco t6-5s」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション

    FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
    用途電気工事・電柱・線路工事等仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具材質FRPタイプはしご兼用脚立構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
  • FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイション

    FRP製 専用脚立 FRP-SLS型

    ピカコーポレイション
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
    用途電気工事・電柱・線路工事等材質FRP(支柱のみ)/アルマイト材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)260×165踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)185