カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BIVAR
  • Hydrangea(12)
  • PADICO(パジコ)(4)
  • ナリカ(3)
  • ビューティフルエンジェル(3)
  • OPTO SUPPLY(2)
  • EXCELITAS TECH(2)
  • Elut(2)
  • オーム電機(1)
  • KONTEC(コンテック)(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • マキテック(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • アルプス(1)
  • HOYA(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(1)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「405nm led」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4) BIVAR

    Bivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    BIVAR
    859税込945
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5レンズ形状砲弾型ピーク波長(nm)405ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)40ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装
  • 390nm 15° 紫外線 LED 40mW 1袋 2個入 BIVAR

    390nm 15° 紫外線 LED 40mW 1袋 2個入

    BIVAR
    739税込813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。TZシリーズUV LED - UV5TZ。BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長
    仕様●LED数:1●ピーク波長:390nm●放射束:40mW●ビュー角:15°●レンズ形状:砲弾型●ピン数:2●LED材質:InGaN、Sapphire●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5mmアズワン品番65-7259-99
  • Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mW BIVAR

    Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mW

    BIVAR
    789税込868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV3TZ. BivarのUV3TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形3 mm (T-1)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV3TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV3TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV3TV UV LEDの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
    仕様LED数 = 1ピーク波長 = 405nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bivar 紫外線 LED ピーク波長:390nm, 30° 40mW BIVAR

    Bivar 紫外線 LED ピーク波長:390nm, 30° 40mW

    BIVAR
    939税込1,033
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
    仕様LED数 = 1ピーク波長 = 390nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
40w led器具特集