カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- KVK(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
- StarTech.com(16)
- まつうら工業(2)
- カネテック(1)
- マサル工業(1)
- 三桂製作所(4)
「10kms」の検索結果

メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC
BLACK BOX¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷手のひらサイズのメディアコンバーターです仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B