カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • StarTech.com(13)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 河村電器産業(5)
  • 椿本チエイン(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • ニチアス(2)
  • ブラックボックス(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • 横田機工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1310k」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC BLACK BOXSFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LCBLACK BOX
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、ULファイバータイプ9マイクロン シングルモード、1310 nm
メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC BLACK BOXメディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SCBLACK BOX
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
SFPモジュール 1250Mbps シングルモード 1310 LC 20KM BLACK BOXSFPモジュール 1250Mbps シングルモード 1310 LC 20KMBLACK BOX
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg)0.016寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4消費電力1W、ソース: SFP ケージから入力3.3V速度1.25GbpsコネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
SFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10km BLACK BOXSFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10kmBLACK BOX
88,980税込97,878
1個
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)1310高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85最大距離(km)10各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ9μ シングルモード
SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km BLACK BOXSFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20kmBLACK BOX
85,980税込94,578
1個
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
関連キーワード
100a 10k特集