カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- azbil(旧:山武)(3)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(6)
- FXC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NEC(1)
- omron(オムロン)(1)
- RF SOLUTIONS(2)
- StarTech.com(24)
- ハンマーキャスター(6)
- メディアカバーマーケット(1)
- レッツコーポレーション(1)
- 北陽電機(1)
「500bps」の検索結果

SFPモジュール SGMIIインタフェース仕様 1250Mbps 拡張機能付 RJ-45 10/100/1000BASE-T
BLACK BOX¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷SFPモジュールです。RJ-45。データ通信装置用のモジュラフレキシブル光トランシーバ 。10/100/1000Mbps イーサネットを自動検出 。CAT5e 以上の LAN ケーブルで 100m まで延長接続が可能 。最大スループットは 1.25Gbps 。SFP 仕様、ビットレート等の情報を送信できる基本リンク特性機能 。-40 ~ +85℃ の環境で動作する屋外対応仕様仕様(承認)CE、ULR、RoHS2(6 物質)、TUV、FCC質量(kg)0.023電源SFP ケージインターフェースMac: SGMII動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)85(結露なきこと)伝送速度1000Mbps入力電圧3.3VDC、330mA入力電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×1.8×7.0