カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • omron(オムロン)(31)
  • 警子ちゃん(22)
  • JAPANNEXT(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • セルスター(7)
  • グリーンハウス(7)
  • ニプロン(制御機器)(7)
  • オーム電機(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • Jackery(ジャクリ)(6)
  • アドテック(5)
  • カシムラ(5)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • シルエットジャパン(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • サンワサプライ(4)
  • EIZO(4)
  • マリンテック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB AC DC24V」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(レシーバ) BLACK BOXKVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(レシーバ)BLACK BOX
109,800税込120,780
1台
20日以内出荷
Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダですEmerald USB 2.0 エクステンダ IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト コラボレーションを改善する同時 USB 共有 Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。、リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)距離直接接続:ソリッドコアCAT5e/6/7ケーブルで最大100m、ネットワーク接続:ソリッドコアCAT5e/6/7ケーブルで最大100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
USB2.0エクステンダ CATx 2ポート BLACK BOXUSB2.0エクステンダ CATx 2ポートBLACK BOX
159,800税込175,780
1式
20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダですCATxケーブルで最大100m 延長 USB2.0 と USB1.1 を延長 Windows、Mac OS、Linux OS で動作 プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)1電源ローカルユニット: DC 24V、1A、リモートユニット: 750mA (2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×87×75配線接続CAT5e 以上接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット: USB Type-A (2)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100
KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ) BLACK BOXKVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ)BLACK BOX
88,980税込97,878
1台
20日以内出荷
Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダですEmerald USB 2.0 エクステンダ IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト コラボレーションを改善する同時 USB 共有 Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)距離直接接続:ソリッドコアCAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、ネットワーク接続:ソリッドコア CAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる 1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
USB2.0ファイバ・エクステンダ 4P MM 500M BLACK BOXUSB2.0ファイバ・エクステンダ 4P MM 500MBLACK BOX
389,800税込428,780
1式
20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 USB2.0 と USB1.1 を延長 Windows、Mac OS、Linux OS で動作 プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)0.9電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25接続USB 機器 30 台インターフェースUSB1.1、USB2.0コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)伝送速度(Mbps)(最大)480各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275
USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート BLACK BOXUSB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポートBLACK BOX
159,800税込175,780
1式
20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダですCATxケーブルで最大100m 延長 USB2.0 と USB1.1 を延長 Windows、Mac OS、Linux OS で動作 プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)1電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76配線接続CAT5e接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100
USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m) BLACK BOXUSB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)BLACK BOX
139,800税込153,780
1式
20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダですUSB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)。CAT5 ケーブルによりUSB 2.0 の信号伝達をリモートのUSB 周辺装置まで延長。電源供給はローカルまたはリモートから選択可能。電力はUTP ケーブルで伝送。USB 1.1 およびUSB 2.0 のホストとともに稼働。
質量(g)各ユニット: 80電源外部電源アダプタ AC 100~240V 入力 DC 24V 1A 出力 トランスミッタとレシーバで使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)各ユニット: 65×87.5×30配線接続CATxコネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) RJ-45 (1)、レシーバ: USB Type-A (1) RJ-45 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)最大延長(m)100通信速度最高 480Mbps各種認証FCC Class A CE接続台数30台のUSB機器USBUSB1.1、USB2.0
PC周辺機器カテゴリ