カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • KVMエクステンダー(1)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • エクスナレッジ(4)
  • 技術評論社(3)
  • ダイテック(1)
  • 三和電気計器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「autocad」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。ラックスペース不要。業界最先端の KVM 。このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 。Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 。Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 。視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 。中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 。低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 。Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 。ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
    質量(g)215保存温度(℃)-20~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長湿度(%)5~95(結露なきこと)
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad
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
"autocad" BLACK BOX 【通販モノタロウ】