カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- AZ(エーゼット)(6)
- DiVaiZ(6)
- IKO(日本トムソン)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- REX(レッキス工業)(1)
- SMC(828)
- TRUSCO(1)
- アイトス(2)
- トーケン(1)
- ニッサン(1)
- ホンダ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ヤマトミシン(11)
- 丸モ高木陶器(1)
- 内外電機(2)
- 富士電機(3)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ブランドをもっと見る

ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4)
BLACK BOX¥449,800税込¥494,7801台13日以内出荷ギガビット対応 ネットワークスイッチです。ギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 。10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 。SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 。スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 。IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減仕様(MACアドレス)32K質量(kg)2.4電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)ポート数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)ジャンボフレーム最大 9 KB各種認証CE
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら