カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • コガネイ(124)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • エスコ(45)
  • StarTech.com(29)
  • ナンシン(13)
  • ATEN(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ハンマーキャスター(11)
  • 協育歯車(8)
  • サンワサプライ(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • KTC(7)
  • パール金属(6)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(6)
  • MUELLER ELECTRIC(6)
  • マルエム[理化学・容器](5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b45a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロ・スイッチングシステム 1U RJ-45 A/B全ピン接続 8ポート 管理機能付 BLACK BOX

    プロ・スイッチングシステム 1U RJ-45 A/B全ピン接続 8ポート 管理機能付

    BLACK BOX
    529,800税込582,780
    1台
    13日以内出荷
    ラックマウント可能な8ポート対応のABCスイッチ。レイヤ 1 の切替システム。遠隔からのコマンド切替にも対応。ABCスイッチ1回線分の機能が8回線分備わった、遠隔からのコマンド切替が可能なスイッチ 。1Uのスペースでマウント可能 。外部からの切替制御が可能 。製品本体の死活監視はSNMPに対応 。Syslogサーバへ接続し履歴を監視
    質量(kg)2.3(外部電源除く)切替方式A/B ギャングスイッチ: モーメンタリ トグルスイッチ (1)、ギャング切替: キーロックスイッチ (1)、システムセレクトスイッチ: モーメンタリ プッシュボタン式スイッチ (1)、ラックアドレススイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)、コンフィギュレーションスイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)電源入力: 100VAC、出力: DC 12V、通常時 100mA、動作時 320mA動作環境温度: 0~+40℃、湿度: 0~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×43.8×26.7LEDランプ電源ステータス 1 (1)、電源ステータス 2 (1)LEDネットワークステータス:マネージメントポートオン (1)、コマンド動作 (1)コネクタ切替回線ポートごとに: SC デュプレクス(A/B/C、3 ポート)、シリアル制御ポート: DB9 メス(RS-232)(1)、デイジーチェーンポート: RJ-11(ギャングイン / ギャングアウト)(2)MTBF(時間)130万
  • シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ CAT6 BLACK BOX

    シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ CAT6

    BLACK BOX
    249,800税込274,780
    1台
    13日以内出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    質量(kg)1.8電源(V)AC100~240/50~60Hz(自動検知)出力電圧(V)DC5速度【切替】標準:5ms、最大:10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタA/B切替ポート:RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート:遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート:6 ポジション端子台 (1)、電源:3.5mm 電源入力 (1)データレート10/100/1000/10G イーサネット
  • シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル) BLACK BOX

    シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル)

    BLACK BOX
    249,800税込274,780
    1台
    13日以内出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    質量(kg)1.8電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データ転送速度SW1046A: 10Mbps
  • シリアル遠隔制御A/Bスイッチ CAT6 BLACK BOX

    シリアル遠隔制御A/Bスイッチ CAT6

    BLACK BOX
    199,800税込219,780
    1台
    13日以内出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    質量(kg)1.8電源入力:AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)出力: DC 5V速度【切替】通常: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタA / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: RJ-45 10BASE-T ポート (1)、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データレート10/100/1000、 10G イーサネット
  • USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m) BLACK BOX

    USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)

    BLACK BOX
    179,800税込197,780
    1式
    13日以内出荷
    USB機器を延長できる、USBエクステンダです。USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)。CAT5 ケーブルによりUSB 2.0 の信号伝達をリモートのUSB 周辺装置まで延長。電源供給はローカルまたはリモートから選択可能。電力はUTP ケーブルで伝送。USB 1.1 およびUSB 2.0 のホストとともに稼働。
    最大延長(m)100通信速度最高 480Mbps質量(g)各ユニット: 80電源外部電源アダプタ AC 100~240V 入力 DC 24V 1A 出力 トランスミッタとレシーバで使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)各ユニット: 65×87.5×30配線接続CATxコネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) RJ-45 (1)、レシーバ: USB Type-A (1) RJ-45 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)各種認証FCC Class A CE接続台数30台のUSB機器USBUSB1.1、USB2.0
  • USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート BLACK BOX

    USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート

    BLACK BOX
    219,800税込241,780
    1式
    13日以内出荷
    USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
    総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100質量(kg)1電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76配線接続CAT5e接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air
  • USB2.0エクステンダ CATx 2ポート BLACK BOX

    USB2.0エクステンダ CATx 2ポート

    BLACK BOX
    249,800税込274,780
    1式
    13日以内出荷
    USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
    総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100質量(kg)1電源ローカルユニット: DC 24V、1A、リモートユニット: 750mA (2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×87×75配線接続CAT5e 以上接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット: USB Type-A (2)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air
  • KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ) BLACK BOX

    KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ)

    BLACK BOX
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷
    Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです。Emerald USB 2.0 エクステンダ 。IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 。最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト 。コラボレーションを改善する同時 USB 共有 。Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 。USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
    仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)距離直接接続:ソリッドコアCAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、ネットワーク接続:ソリッドコア CAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる 1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
  • KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(レシーバ) BLACK BOX

    KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(レシーバ)

    BLACK BOX
    159,800税込175,780
    1台
    13日以内出荷
    Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです。Emerald USB 2.0 エクステンダ 。IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 。最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト 。コラボレーションを改善する同時 USB 共有 。Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 。USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
    仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。、リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA電源AC100~240V温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)距離直接接続:ソリッドコアCAT5e/6/7ケーブルで最大100m、ネットワーク接続:ソリッドコアCAT5e/6/7ケーブルで最大100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
  • USB1.1バスパワーCAT5エクステンダ・キット2P(40m) BLACK BOX

    USB1.1バスパワーCAT5エクステンダ・キット2P(40m)

    BLACK BOX
    51,980税込57,178
    1式
    13日以内出荷
    USB機器を延長できる、USBエクステンダです
    最大延長(m)Full-SpeedおよびLow-Speed:40、Low-Speed:85電源トランスミッタ:ホスト機器のUSBインタフェースから、レシーバ:トランスミッタから、利用可能な電力:400mA(複数のUSBポートで共有、トランスミッタがバスパワーにより800mAを供給されている場合)配線接続CAT5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ユニットごとに、2.3×5.6×8.4コネクタトランスミッタ:USB タイプB メス×1系統、RJ-45 (CAT5相互接続)×1系統、レシーバ:USB タイプA メス×2系統、RJ-45 (CAT5 相互接続)×1系統各種認証CEUSBデバイスサポート:High-Speedデバイス(USB2.0)がFull-Speed(USB1.1)で動作する場合:Full-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)、Low-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)
  • ServSwitch Freedom KVMスイッチ BLACK BOX

    ServSwitch Freedom KVMスイッチ

    BLACK BOX
    339,800税込373,780
    1台
    13日以内出荷
    マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替えるGlide&Switch機能を搭載したKMスイッチ切替機。
    仕様(承認)CE、FCC電源デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W制御ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替コネクタCPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2)互換性ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など動作温度(℃)0~40
  • Wizard USB音声機能付 KVMエクステンダ BLACK BOX

    Wizard USB音声機能付 KVMエクステンダ

    BLACK BOX
    479,800税込527,780
    1式
    13日以内出荷
    KVMエクステンダキットです
    電源外部電源 100~240 VAC、50~60Hz、0.4A/5VDC、2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ: 26×75×118、レシーバ: 26×75×162インターフェーストランスミッタ:HD15 メス(2)、USBタイプ B(1)、3.5mm 音声 メス(2)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)、レシーバ:HD15 メス(1) 、USB タイプ A(4)、3.5mm 音声 メス(1)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)最大解像度最大 1920x1200 @60Hz距離ACU5050A-R2 / ACU5250A-R2 共通:最大300m(CAT6 / CAT7)、最大250m(CAT5 / CAT5e)、最大200m(CAT7a パッチケーブル)音声16bit ステレオ、44.1kHz