カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(114)
  • 電気材料(16)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • ハウスボックス(66)
  • ブラックボックス(38)
  • BRAINBOXES(17)
  • CLEVER LITTLE BOX(17)
  • 田島メタルワーク(5)
  • ケイジーワイ工業(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • FIVE(ファイブ)(2)
  • HKS(2)
  • サンビー(1)
  • マルニ(マルニ工業)(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 電成興業(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
  • スバルアクセサリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boxe」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC BLACK BOX

    メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC

    BLACK BOX
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
  • 10G対応CAT6 ABCスイッチ BLACK BOX

    10G対応CAT6 ABCスイッチ

    BLACK BOX
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
  • SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M BLACK BOX

    SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M

    BLACK BOX
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
    仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、UL距離(最大)550mファイバータイプ50マイクロン マルチモード、850nm
  • 4K対応HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/USB/オーディオ) BLACK BOX

    4K対応HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/USB/オーディオ)

    BLACK BOX
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
    仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W質量(kg)0.45電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル保存温度(℃)-20~60最大解像度4K UHD 4096x2160 @30Hz/1920x1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)動作温度(℃)0~50インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択距離CATx:100m、シングルモードファイバ(SFP):最大30km(SFPトランシーバによる)、マルチモードファイバ(SFP):最高2km(SFPトランシーバによる)レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
  • 4K対応HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/USB/オーディオ) BLACK BOX

    4K対応HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/USB/オーディオ)

    BLACK BOX
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
    仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W質量(kg)0.45電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル保存温度(℃)-20~60最大解像度4K UHD 4096x2160 @30Hz/1920x1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)動作温度(℃)0~50インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択距離CATx:100m、シングルモードファイバ(SFP):最大30km(SFPトランシーバによる)、マルチモードファイバ(SFP):最高2km(SFPトランシーバによる)レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
  • メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC BLACK BOX

    メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC

    BLACK BOX
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
  • KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1)

    BLACK BOX
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能。保証: センドバック無償2年
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローンインターフェースUSB、SFP、USB 2.0相対湿度5~95%、結露なきこと解像度1920x1200(1080p)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPUからトランスミッタまでの最大5m(DVI-DとUSBの制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア-CAT6/6A/7UTOかSTPツイストペアケーブルビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-Dオーディオ対応
  • H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ*設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD 電源別売 BLACK BOX

    H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ*設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD 電源別売

    BLACK BOX
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能。H.264/265対応 。エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能) 。HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配 。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs) 。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能 。PoE スイッチから電源の供給が可能 。電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02) 。保証: センドバック無償2年
    質量(kg)0.79電源POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売出力インピーダンス(Ω)アナログオーディオ:470コントロールユーザー:IDモードボタン(1)解像度(入力)1920×1200@60Hz 4:4:4寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7コネクタ入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポートインピーダンス(Ω)ビデオ:100インジケータLED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2)レイテンシー低レイテンシー180ms(1080p@60Hz)オーディオ最大レベル:2Vrms
  • HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/オーディオ) BLACK BOX

    HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/オーディオ)

    BLACK BOX
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
    仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B質量(kg)0.47電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180保存温度(℃)-20~60コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル相対湿度0~80% 結露なきこと解像度ビデオ:1080pコネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)動作温度(℃)0~50インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠ケース金属シャーシオーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
  • HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/オーディオ) BLACK BOX

    HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/オーディオ)

    BLACK BOX
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
    仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B質量(kg)0.47電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180保存温度(℃)-20~60コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル相対湿度0~80% 結露なきこと解像度ビデオ:1080pコネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)動作温度(℃)0~50インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠ケース金属シャーシオーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
  • SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 1310 LC 2KM BLACK BOX

    SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 1310 LC 2KM

    BLACK BOX
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
    仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)最大距離(km)2各種認証CE、FCC、TUV、ULファイバータイプ50マイクロン マルチモード、1310nm
  • KVMエクステンダーキット(DP/USB) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(DP/USB)

    BLACK BOX
    239,800税込263,780
    1式
    6日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタ【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATxケーブルで最長100mオーディオ双方向オーディオ
  • KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB)

    BLACK BOX
    239,800税込263,780
    1式
    6日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36電源(V)外部 DC 5/2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大 1920×1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATxケーブルで最長100mMTBF(時間)(計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
  • KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
  • DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス) 1.8M BLACK BOX

    DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス) 1.8M

    BLACK BOX
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    DVI-IをVGAに変換するケーブルです。方向性はありません。
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-I オス(1)、HD15 オス(1)変換タイプオス-オス
  • DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 0.9M(3-ft.) BLACK BOX

    DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 0.9M(3-ft.)

    BLACK BOX
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷
    DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
    ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1)フォーマット形式DP++変換タイプオス-オス
  • DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 1.8M(6-ft.) BLACK BOX

    DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 1.8M(6-ft.)

    BLACK BOX
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1)フォーマット形式DP++変換タイプオス-オス
  • DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 0.9M BLACK BOX

    DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 0.9M

    BLACK BOX
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    DVIケーブルです
    ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DVI-D オス (2)変換タイプオス-オス
  • KVXシリーズ用 19インチラックマウントトレイ BLACK BOX

    KVXシリーズ用 19インチラックマウントトレイ

    BLACK BOX
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    KVXシリーズのアクセサリです。KVXシリーズ用アクセサリ
    質量(kg)1.3
  • VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式 BLACK BOX

    VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式

    BLACK BOX
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります
    質量(kg)0.1出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力)入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1)互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ動作温度(℃)0~40OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R)保管温度(℃)-25~+60各種認証CE FCCパート15 WEEEインジケータ電源
  • HDMIエクステンダ 専用コントローラ BLACK BOX

    HDMIエクステンダ 専用コントローラ

    BLACK BOX
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    MediaCentoシリーズのコントローラです。映像の切替やビデオウォール構築可能。MediaCento専用コントローラ
    電源入力:100-240V/50-60Hz、0.5A 出力:12V DC、1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3×15.5×13コネクタRJ-45(2)、USB Type-A(2)、HDMI(1)、VGA(1)(現在サポートしていません)、DB9 シリアル(1)(現在サポートしていません)各種認証CE距離ポイントツーポイント:100m *さらに延長するにはイーサネットスイッチをお使いください。
  • PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+ BLACK BOX

    PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ギガビット対応の、PoEスイッチです。PoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
    質量(kg)2.3高度(m)3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2動作温度(℃)0~50動作湿度(%)最大95(結露なきこと)セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限保管温度(℃)-20~+70ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ入力電圧100~240V AC
  • SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC BLACK BOX

    SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC

    BLACK BOX
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
    仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、ULファイバータイプ9マイクロン シングルモード、1310 nm
  • KVMエクステンダーキット(HDMI/USB) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(HDMI/USB)

    BLACK BOX
    239,800税込263,780
    1式
    6日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースUSB 2.0、RS-232解像度最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)距離CATxケーブル:最長100mオーディオ双方向オーディオ
  • KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。ラックスペース不要。業界最先端の KVM 。このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 。Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 。Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 。視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 。中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 。低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 。Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 。ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
    質量(g)215保存温度(℃)-20~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長湿度(%)5~95(結露なきこと)
  • DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 1.8M BLACK BOX

    DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 1.8M

    BLACK BOX
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    DVIケーブルです
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-D オス (2)変換タイプオス-オス
  • DVI-D エクステンダ・キット Audio RS-232 BLACK BOX

    DVI-D エクステンダ・キット Audio RS-232

    BLACK BOX
    199,800税込219,780
    1式
    6日以内出荷
    DVI-D映像延長機
    質量(kg)0.4消費電力(W)20電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1)インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6最大延長(m)100音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
  • KVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ)

    BLACK BOX
    259,800税込285,780
    1式
    6日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースRS-232、USB、USB 2.0解像度3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS非依存保管温度(℃)-20~+60最大延長(m)20インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長30kmオーディオ双方向オーディオ
  • KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ)

    BLACK BOX
    259,800税込285,780
    1式
    6日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースUSB、RS-232解像度最大-1920×1200@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長20kmオーディオ双方向オーディオ
  • KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
    質量(g)350対応OSOS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS保存温度(℃)-20~60インターフェースUSB最大解像度1920x1200解像度1080p寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由ケーブル延長(m)トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由動作温度(℃)0~40湿度(%)5~95(結露なきこと)オーディオ対応
  • USBパネル・マウント・アダプタ黒  10個 BLACK BOX

    USBパネル・マウント・アダプタ黒 10個

    BLACK BOX
    39,980税込43,978
    1セット
    11日以内出荷
    USBパネルマウントアダプタです。一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。取付時には 4-40 ネジを推奨
    用途パネルマウント用の USB アダプタ材質アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティングアダプタ: 黒 べゼル: 銀質量(g)28.4保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)-40~68動作湿度(%)10~90
  • C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無  10個 BLACK BOX

    C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個

    BLACK BOX
    49,980税込54,978
    1セット
    11日以内出荷
    C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
    用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
  • C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付  10個 BLACK BOX

    C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個

    BLACK BOX
    58,980税込64,878
    1セット
    11日以内出荷
    C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
    用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
  • CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個

    BLACK BOX
    42,980税込47,278
    1セット
    11日以内出荷
    CAT6カプラです CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
    用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
  • DVI-I デュアルリンクケーブル 10m BLACK BOX

    DVI-I デュアルリンクケーブル 10m

    BLACK BOX
    22,980税込25,278
    1本
    13日以内出荷
    DVI-Iケーブルです
    規格DVI-Iケーブル長(m)10コネクタ形状DVI-I(オス) - DVI-I(オス)コネクタ金メッキ仕様DVI-Iオス(2)変換タイプオス - オス対応モードシングルリンクコネクタ1DVI-I(オス)コネクタ2DVI-I(オス)
  • LockPORTロック機構付きパッチケーブル用引抜き工具 BLACK BOX

    LockPORTロック機構付きパッチケーブル用引抜き工具

    BLACK BOX
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷
    LockPORT用引抜き工具です
  • EmeraldPE 2ユニット用1Uラックマウントキット BLACK BOX

    EmeraldPE 2ユニット用1Uラックマウントキット

    BLACK BOX
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    Emeraldの送信機や受信機をラックマウントするためのキット。 Emerald PE ラックマウントキット 2ユニット用
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • サーブスイッチ ECシリーズ用 CPUケーブル USB BLACK BOX

    サーブスイッチ ECシリーズ用 CPUケーブル USB

    BLACK BOX
    5,198税込5,718
    1本
    13日以内出荷
    サーブスイッチ専用ケーブルです
  • USB2.0エクステンダ CATx 2ポート BLACK BOX

    USB2.0エクステンダ CATx 2ポート

    BLACK BOX
    249,800税込274,780
    1式
    13日以内出荷
    USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
    質量(kg)1電源ローカルユニット: DC 24V、1A、リモートユニット: 750mA (2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×87×75配線接続CAT5e 以上接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット: USB Type-A (2)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100