カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • BRIDGE[自動車用品](234)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,834)
  • ホンダ(1,098)
  • 三菱ふそう(128)
  • ノーブランド(37)
  • 昭和ブリッジ販売(29)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • S.Yairi(21)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
  • SPARKFUN(12)
  • Bridgetek(12)
  • BRIDGE[溶接用品](9)
  • B-EAR(8)
  • Sepia Crue(6)
  • マルツエレック(5)
  • Braveridge(5)
  • Nikon(ニコン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bridge」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
    質量(g)350対応OSOS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS保存温度(℃)-20~60インターフェースUSB最大解像度1920x1200解像度1080p寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由ケーブル延長(m)トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由動作温度(℃)0~40湿度(%)5~95(結露なきこと)オーディオ対応
  • KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1)

    BLACK BOX
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能。保証: センドバック無償2年
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローンインターフェースUSB、SFP、USB 2.0相対湿度5~95%、結露なきこと解像度1920x1200(1080p)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPUからトランスミッタまでの最大5m(DVI-DとUSBの制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア-CAT6/6A/7UTOかSTPツイストペアケーブルビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-Dオーディオ対応
  • KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
  • KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx2 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx2 USBx4 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    379,800税込417,780
    1台
    13日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。2画面対応モデル KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応 。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRXの間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタDVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間: 最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
  • KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFP+x2) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFP+x2)

    BLACK BOX
    699,800税込769,780
    1台
    13日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
    仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット質量(kg)1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能)最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160相対湿度5~95% 結露なきこと操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけコネクタDisplayPort (1)、USB Type-B (1)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+60インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1)距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10kmケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製
  • KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMレシーバ (DPx1 USBx4 1000BASE-Tx1 SFP+x2) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMレシーバ (DPx1 USBx4 1000BASE-Tx1 SFP+x2)

    BLACK BOX
    699,800税込769,780
    1台
    13日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
    仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット質量(kg)1.16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能)最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160相対湿度5~95% 結露なきこと操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけコネクタDisplayPort (1)、USB Type-A (4)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+60インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1)距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10kmケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製
  • INDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付  DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4 BLACK BOX

    INDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付 DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4

    BLACK BOX
    249,800税込274,780
    1台
    13日以内出荷
    産業用スイッチです。DC電源専用です。柔軟なファイバアップリンクポートを搭載したマネージドスイッチ 。DC電源専用 。10 / 100 / 1000M 銅製ポート 10本、マルチレート SFP スロット 4本 。SNMP、Telnet、HTTPS、CLI などの管理機能付き 。L2 ワイヤ速度の切替 。9K ジャンボフレーム 。8K MAC 転送アドレス 。LACP、STP / RSTP / MSTP などのスパニングツリーをサポートし、高い冗長性を確保 。保証: センドバック無償1年
    仕様ネットワーク冗長:高速フェイルオーバー保護リング: ロスリンク復元 < 20ms シングルおよびマルチリング対応、スパニングツリープロトコル: IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP、LACP 付ポートトランク: 静的トランクまたは LACP 経由動的 (リンクアグリゲーション制御プロトコル)、シャーシ:IP30 DIN レール / 壁マウント可、MTBF値:> 25年間、管理:CLI WEBスマート管理 SNMP v1、v2c, v3 Telnet (5セッション)、HTTPs SSH、管理用 Radius クライアント、コンフィグレーション インポート/エクスポート用 TFTP/FTP ファームウェア更新用 TFTP/FTP Syslog、RFC 1757 RMON 1 / 2 / 3 / 9 RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC-1213 MIB-II RFC-1493 Bridge MIB RFC 2233 IF MIB DHCP NTP/SNTP【LLDP】IEEE 802.1ab リンクレイヤ ディスカバリ プロトコル (LLDP)【QoS】8キュー IEEE 802.1p QoS SPQ WRR スケジュールスキーム ポート設置型トラフィックシェーピング【VLAN】IEEE 802.3x (全二重)およびバックプレッシャー(半二重)フロー制御 256 ポート設置型VLANs IEEE 802.1Q バグペース VLAN IEEE 802.1ad ダブルタグ付け (Q in Q)質量(g)446規格電気: UL508 / CSA C22 EN61010-1 CE、EMS: FCCパート15 CISPR 22 (EN55022)クラスA IEC61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6 (レベル3)、振動 / 衝撃 / 落下: IEC68-2-6 / 27 / 32電源12-58V DC (2) 最大 15W (別途、モジュール用に電源が必要です)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×108×154動作モードストア&フォワード L2 ワイヤ速度/非遮断切替えエンジン動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95セキュリティIP および MAC ベースアクセス制御 IEEE 802.1X認証ネットワークアクセス制御 マルチキャスト/ブロードキャスト/フラッディング式ストーム制御MACアドレス登録数8000件プロトコル(S)最大 255 マルチキャストグループ付のIGMP v1、v2 IGMP スヌープおよびクエリ 即時離脱と離脱プロキシ 帯域幅調整とフィルタリングポートRJ45 10 / 100 / 1000Mbps (10)、SFP (マルチレート 100 / 1000Mbps 対応可能 miniGBIC) (4)絶縁電圧(Vrms)イーサネット:1500/1分
ridgid パイプレンチ特集