カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ラムマウント(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • エレコム(2)
  • 多摩電子(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • KSフィルター(2)
  • unitech(2)
  • LIVA(2)
  • CIO(2)
  • Xiaomi(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • JLab(2)
  • 岩田製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-3 bla」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
INDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付  DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4 BLACK BOXINDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付 DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4BLACK BOX
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です柔軟なファイバアップリンクポートを搭載したマネージドスイッチ DC電源専用 10 / 100 / 1000M 銅製ポート 10本、マルチレート SFP スロット 4本 SNMP、Telnet、HTTPS、CLI などの管理機能付き L2 ワイヤ速度の切替 9K ジャンボフレーム 8K MAC 転送アドレス LACP、STP / RSTP / MSTP などのスパニングツリーをサポートし、高い冗長性を確保 保証: センドバック無償1年
仕様ネットワーク冗長:高速フェイルオーバー保護リング: ロスリンク復元 < 20ms シングルおよびマルチリング対応、スパニングツリープロトコル: IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP、LACP 付ポートトランク: 静的トランクまたは LACP 経由動的 (リンクアグリゲーション制御プロトコル)、シャーシ:IP30 DIN レール / 壁マウント可、MTBF値:> 25年間、管理:CLI WEBスマート管理 SNMP v1、v2c, v3 Telnet (5セッション)、HTTPs SSH、管理用 Radius クライアント、コンフィグレーション インポート/エクスポート用 TFTP/FTP ファームウェア更新用 TFTP/FTP Syslog、RFC 1757 RMON 1 / 2 / 3 / 9 RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC-1213 MIB-II RFC-1493 Bridge MIB RFC 2233 IF MIB DHCP NTP/SNTP【LLDP】IEEE 802.1ab リンクレイヤ ディスカバリ プロトコル (LLDP)【QoS】8キュー IEEE 802.1p QoS SPQ WRR スケジュールスキーム ポート設置型トラフィックシェーピング【VLAN】IEEE 802.3x (全二重)およびバックプレッシャー(半二重)フロー制御 256 ポート設置型VLANs IEEE 802.1Q バグペース VLAN IEEE 802.1ad ダブルタグ付け (Q in Q)質量(g)446規格電気: UL508 / CSA C22 EN61010-1 CE、EMS: FCCパート15 CISPR 22 (EN55022)クラスA IEC61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6 (レベル3)、振動 / 衝撃 / 落下: IEC68-2-6 / 27 / 32電源12-58V DC (2) 最大 15W (別途、モジュール用に電源が必要です)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×108×154動作モードストア&フォワード L2 ワイヤ速度/非遮断切替えエンジン動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95セキュリティIP および MAC ベースアクセス制御 IEEE 802.1X認証ネットワークアクセス制御 マルチキャスト/ブロードキャスト/フラッディング式ストーム制御MACアドレス登録数8000件プロトコル(S)最大 255 マルチキャストグループ付のIGMP v1、v2 IGMP スヌープおよびクエリ 即時離脱と離脱プロキシ 帯域幅調整とフィルタリングポートRJ45 10 / 100 / 1000Mbps (10)、SFP (マルチレート 100 / 1000Mbps 対応可能 miniGBIC) (4)絶縁電圧(Vrms)イーサネット:1500/1分
メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U BLACK BOXメディアコンバータ・シャーシ 14スロット2UBLACK BOX
53,980税込59,378
1台
20日以内出荷
メディコン用シャーシですメディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 ホットスワップコンバータモジュールに対応 広い電圧範囲で使用可 シングルまたはデュアル電源で動作 保証: センドバック無償3年
質量(kg)7電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX各種認証CEスロット数(個)14
ギガビットスイッチ 8ポート BLACK BOXギガビットスイッチ 8ポートBLACK BOX
73,980税込81,378
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP質量(kg)0.9容量スイッチング:20Gbps規格IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3adポート数8電源内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×230×124コネクタイーサネット: RJ-45 (8) SFP (2)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)転送レート1,488Mpps保管温度(℃)-20~70ジャンボフレーム9.6KB各種認証EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EUバッファ仕様パケット:512KBポート総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なしインジケータポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)
プロ・スイッチングシステム 1U RJ-45 A/B全ピン接続 8ポート 管理機能付 BLACK BOXプロ・スイッチングシステム 1U RJ-45 A/B全ピン接続 8ポート 管理機能付BLACK BOX
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷
ラックマウント可能な8ポート対応のABCスイッチ。レイヤ 1 の切替システム。遠隔からのコマンド切替にも対応ABCスイッチ1回線分の機能が8回線分備わった、遠隔からのコマンド切替が可能なスイッチ 1Uのスペースでマウント可能 外部からの切替制御が可能 製品本体の死活監視はSNMPに対応 Syslogサーバへ接続し履歴を監視
質量(kg)2.3(外部電源除く)切替方式A/B ギャングスイッチ: モーメンタリ トグルスイッチ (1)、ギャング切替: キーロックスイッチ (1)、システムセレクトスイッチ: モーメンタリ プッシュボタン式スイッチ (1)、ラックアドレススイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)、コンフィギュレーションスイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)電源入力: 100VAC、出力: DC 12V、通常時 100mA、動作時 320mA動作環境温度: 0~+40℃、湿度: 0~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×43.8×26.7LEDランプ電源ステータス 1 (1)、電源ステータス 2 (1)LEDネットワークステータス:マネージメントポートオン (1)、コマンド動作 (1)コネクタ切替回線ポートごとに: SC デュプレクス(A/B/C、3 ポート)、シリアル制御ポート: DB9 メス(RS-232)(1)、デイジーチェーンポート: RJ-11(ギャングイン / ギャングアウト)(2)MTBF(時間)130万