カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • モノタロウ(4)
  • Abaniact(アバニアクト)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • ATEN(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • StarTech.com(6)
  • エスコ(6)
  • エレコム(15)
  • カナレ電気(6)
  • サンワサプライ(17)
  • サンワダイレクト(3)
  • ダイヤトレンド(9)
  • 冨士電線(東京)(6)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 大電(6)
  • 日本製線(10)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • 通信興業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e 50m」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT5e 350MHzシールド付単線PVCバルクケーブル 青 304.8m BLACK BOX

    CAT5e 350MHzシールド付単線PVCバルクケーブル 青 304.8m

    BLACK BOX
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    13日以内出荷
    バルクケーブルです。・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
    仕様ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ色青規格ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5eケーブル長(m)304.8材質(絶縁体)HDPE: 0.225mmケーブル外径(Φmm)(公称値)6.1リターンロス(dB)100MHz: 20.1/100m最大減衰量(db/100m)100MHz: 22.0
  • SFPモジュール SGMIIインタフェース仕様 1250Mbps 拡張機能付 RJ-45 10/100/1000BASE-T BLACK BOX

    SFPモジュール SGMIIインタフェース仕様 1250Mbps 拡張機能付 RJ-45 10/100/1000BASE-T

    BLACK BOX
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    13日以内出荷
    SFPモジュールです。RJ-45。データ通信装置用のモジュラフレキシブル光トランシーバ 。10/100/1000Mbps イーサネットを自動検出 。CAT5e 以上の LAN ケーブルで 100m まで延長接続が可能 。最大スループットは 1.25Gbps 。SFP 仕様、ビットレート等の情報を送信できる基本リンク特性機能 。-40 ~ +85℃ の環境で動作する屋外対応仕様
    仕様(承認)CE、ULR、RoHS2(6 物質)、TUV、FCC質量(kg)0.023電源SFP ケージインターフェースMac: SGMII動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)85(結露なきこと)伝送速度1000Mbps入力電圧3.3VDC、330mA入力電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×1.8×7.0
  • メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+ BLACK BOX

    メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+

    BLACK BOX
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    13日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ質量(kg)0.32規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R電源12V DC、最大 5W対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4動作温度(℃)0~+55各種認証CE 、FCC クラス B