カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • ROLINE(140)
  • エレコム(33)
  • 日本製線(29)
  • サンワサプライ(24)
  • PANDUIT(パンドウイット)(17)
  • サンワダイレクト(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • 冨士電線(東京)(10)
  • ATEN(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • エスコ(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • MCO(4)
  • RS PRO(3)
  • 岡野電線(3)
  • 関西通信電線(2)
  • 神保電器(2)
  • カナレ電気(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6a utp」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft) BLACK BOX

    GT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft)

    BLACK BOX
    5,998税込6,598
    1本
    13日以内出荷
    CAT6A シールドパッチケーブルです
    仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cULタイプケーブルジャケット:CM PVC規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6Aケーブル長(m)3周波数最大 650 MHzコネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オスメッキコネクタ:50uケーブルタイプ撚線
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 白 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 白 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 青 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 青 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 灰 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 灰 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    グレー規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 緑 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 緑 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個

    BLACK BOX
    42,980税込47,278
    1セット
    11日以内出荷
    CAT6カプラです CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
    用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
  • CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付  10個 BLACK BOX

    CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付 10個

    BLACK BOX
    53,980税込59,378
    1セット
    15日以内出荷
    CAT6カプラです。CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
    用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
  • メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+ BLACK BOX

    メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ質量(kg)0.32規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R電源12V DC、最大 5W対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4動作温度(℃)0~+55各種認証CE 、FCC クラス B