BLACK BOX13日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です。産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ 。DC電源専用 。Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 。802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) 。PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 。LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可質量(g)375規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)MTBF(時間)568.43