カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- サンワサプライ(9)
- MAC8(マックエイト)(9)
- Vivotek(6)
- TRENDnet(5)
- brother(ブラザー)(3)
- ラトックシステム(2)
- EMEET(2)
- QNAP(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- サンワダイレクト(1)
- エフケイシステム(1)
- StarTech.com(1)
「dc-2 mac8」の検索結果
特価

INDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付 DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801台13日以内出荷産業用スイッチです。DC電源専用です。柔軟なファイバアップリンクポートを搭載したマネージドスイッチ 。DC電源専用 。10 / 100 / 1000M 銅製ポート 10本、マルチレート SFP スロット 4本 。SNMP、Telnet、HTTPS、CLI などの管理機能付き 。L2 ワイヤ速度の切替 。9K ジャンボフレーム 。8K MAC 転送アドレス 。LACP、STP / RSTP / MSTP などのスパニングツリーをサポートし、高い冗長性を確保 。保証: センドバック無償1年仕様ネットワーク冗長:高速フェイルオーバー保護リング: ロスリンク復元 < 20ms シングルおよびマルチリング対応、スパニングツリープロトコル: IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP、LACP 付ポートトランク: 静的トランクまたは LACP 経由動的 (リンクアグリゲーション制御プロトコル)、シャーシ:IP30 DIN レール / 壁マウント可、MTBF値:> 25年間、管理:CLI WEBスマート管理 SNMP v1、v2c, v3 Telnet (5セッション)、HTTPs SSH、管理用 Radius クライアント、コンフィグレーション インポート/エクスポート用 TFTP/FTP ファームウェア更新用 TFTP/FTP Syslog、RFC 1757 RMON 1 / 2 / 3 / 9 RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC-1213 MIB-II RFC-1493 Bridge MIB RFC 2233 IF MIB DHCP NTP/SNTP【LLDP】IEEE 802.1ab リンクレイヤ ディスカバリ プロトコル (LLDP)【QoS】8キュー IEEE 802.1p QoS SPQ WRR スケジュールスキーム ポート設置型トラフィックシェーピング【VLAN】IEEE 802.3x (全二重)およびバックプレッシャー(半二重)フロー制御 256 ポート設置型VLANs IEEE 802.1Q バグペース VLAN IEEE 802.1ad ダブルタグ付け (Q in Q)質量(g)446規格電気: UL508 / CSA C22 EN61010-1 CE、EMS: FCCパート15 CISPR 22 (EN55022)クラスA IEC61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6 (レベル3)、振動 / 衝撃 / 落下: IEC68-2-6 / 27 / 32電源12-58V DC (2) 最大 15W (別途、モジュール用に電源が必要です)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×108×154動作モードストア&フォワード L2 ワイヤ速度/非遮断切替えエンジン動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95セキュリティIP および MAC ベースアクセス制御 IEEE 802.1X認証ネットワークアクセス制御 マルチキャスト/ブロードキャスト/フラッディング式ストーム制御MACアドレス登録数8000件プロトコル(S)最大 255 マルチキャストグループ付のIGMP v1、v2 IGMP スヌープおよびクエリ 即時離脱と離脱プロキシ 帯域幅調整とフィルタリングポートRJ45 10 / 100 / 1000Mbps (10)、SFP (マルチレート 100 / 1000Mbps 対応可能 miniGBIC) (4)絶縁電圧(Vrms)イーサネット:1500/1分