カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- ロート製薬(8)
- StarTech.com(8)
- エイトワン(6)
- Raspberry Pi(3)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ローランド(2)
- EBM(江部松商事)(1)
- マンダム(1)
- SHURE(1)
- ホームテイスト(1)
- ブラックボックス(1)
- ランサーリンク(1)
- carrozzeria(1)
「deoco」の検索結果

VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式
BLACK BOX¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります質量(kg)0.1出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力)入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1)互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ動作温度(℃)0~40OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R)保管温度(℃)-25~+60各種認証CE FCCパート15 WEEEインジケータ電源