カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- SMC(20)
- 大阪魂(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(10)
- メディアカバーマーケット(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 大喜多(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- 姫野精工所(3)
- KSフィルター(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- HAKKO(白光)(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- TRW(2)
- DEGSON(2)
- アズワン(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
「ds01p」の検索結果

INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1
BLACK BOX¥139,800税込¥153,7801台13日以内出荷産業用スイッチです。DC電源専用です。産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ 。DC電源専用 。Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 。802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) 。PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 。LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可質量(g)375規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)MTBF(時間)568.43
INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseTx4 SFPx1
BLACK BOX¥95,980税込¥105,5781台13日以内出荷産業用スイッチです。DC電源専用です。厳しい環境用のアンマネージドギガビットスイッチ 。DC電源専用 。4個のギガビット10-/100-/1000M銅製ポートと1個のマルチレートSFPスロットを備えています。ポートごとに4つのキューがあり、802.1p と TOS/DSサービス品質をサポートします。9Kジャンボフレームを許容します。 。作動温度が-40から+75° Cに拡張されました。 。二重の電源入力 (12~58 VDC) と逆極性保護。 。IP30標準を満たす、ファンレス・デザイン。 。多くの厳格な業界標準を満たしています。 。DINレールか壁取付けオプション。仕様シャーシ:IP30、DINレールマウント可能【標準】UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCCパート15、CISPR22 (EN55022)クラスA IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、自由落下)、平均故障間隔 >25年間IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (レベル3)ポート数4電源(2) 12-58V DC、最大3.8ワット(およびSFPモジュール用電源要件)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.1×89.4×109.2バッファメモリ128Kバイト動作環境温度摂氏-40から+75度、湿度5%から95%MACアドレス登録数2000件ポート(4) RJ45 10/100/1000,、(1) SFP (マルチレート対応可能、miniGBIC)