カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- BIGM(丸山製作所)(179)
- NETGEAR(7)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- TP-LINK(2)
- エレコム(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
「gs305e」の検索結果

ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様
BLACK BOX¥74,980税込¥82,4781台13日以内出荷ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ仕様(MACアドレス)4K質量(kg)1.8ポート数8電源入力:90~240V AC 50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×12.3×22.8コネクタイーサネット RJ-45 (8)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+90バッファ仕様3.5MB