カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- UNION(ユニオン産業)(2)
- サンワサプライ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
「hd45a」の検索結果
特価

Wizard USB音声機能付 KVMエクステンダ
BLACK BOX¥479,800税込¥527,7801式13日以内出荷KVMエクステンダキットです電源外部電源 100~240 VAC、50~60Hz、0.4A/5VDC、2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ: 26×75×118、レシーバ: 26×75×162インターフェーストランスミッタ:HD15 メス(2)、USBタイプ B(1)、3.5mm 音声 メス(2)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)、レシーバ:HD15 メス(1) 、USB タイプ A(4)、3.5mm 音声 メス(1)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)最大解像度最大 1920x1200 @60Hz距離ACU5050A-R2 / ACU5250A-R2 共通:最大300m(CAT6 / CAT7)、最大250m(CAT5 / CAT5e)、最大200m(CAT7a パッチケーブル)音声16bit ステレオ、44.1kHz
サーブスイッチCX UNO 8ポート
BLACK BOX¥289,800税込¥318,7801台13日以内出荷KVMスイッチです質量(kg)0.7ポート数8電源100~240VAC 5VDC2 6A,自動認識寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×20×12コネクタRJ-45(8)、RJ-45メス(1)、RS-232オス(1)、USB タイプAメス(2)、HD15メス(1)、3.55mmオーディオ・ジャック・メス(1)