カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(44)
  • 日本製線(39)
  • StarTech.com(39)
  • ATEN(38)
  • RS PRO(35)
  • エレコム(30)
  • 冨士電線(東京)(23)
  • サンワダイレクト(15)
  • 通信興業(11)
  • エスコ(10)
  • カナレ電気(7)
  • AMPHENOL(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • PLANET Technology(5)
  • 協和ハーモネット(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat6 100m」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 白 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 白 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 青 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 青 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 灰 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 灰 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    グレー規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 緑 500MHz PVC 4.5m BLACK BOX

    Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 緑 500MHz PVC 4.5m

    BLACK BOX
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    CAT6Aパッチケーブルです
    規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB) (モニタ側 : HDMIx2) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB) (モニタ側 : HDMIx2)

    BLACK BOX
    439,800税込483,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。ローカルユニットとリモートユニットは、2本の CAT5e/6 ケーブルで最大 100m 離して接続 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)各 1.0432寸法各H4.4×W8.3×D18.0cm電源AC100-240V DC5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30HzケーブルCAT5e/CAT6動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑総延長距離(m)100オーディオ双方向アナログオーディオ
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB)

    BLACK BOX
    439,800税込483,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑オーディオ双方向オーディオ
  • HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/オーディオ) BLACK BOX

    HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/オーディオ)

    BLACK BOX
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
    仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B質量(kg)0.47電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180保存温度(℃)-20~60コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル相対湿度0~80% 結露なきこと解像度ビデオ:1080pコネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)動作温度(℃)0~50インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠ケース金属シャーシオーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
  • KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1)

    BLACK BOX
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能。保証: センドバック無償2年
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローンインターフェースUSB、SFP、USB 2.0相対湿度5~95%、結露なきこと解像度1920x1200(1080p)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPUからトランスミッタまでの最大5m(DVI-DとUSBの制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア-CAT6/6A/7UTOかSTPツイストペアケーブルビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-Dオーディオ対応
  • KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
  • KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ) BLACK BOX

    KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ)

    BLACK BOX
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷
    Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです。Emerald USB 2.0 エクステンダ 。IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 。最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト 。コラボレーションを改善する同時 USB 共有 。Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 。USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
    仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)距離直接接続:ソリッドコアCAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、ネットワーク接続:ソリッドコア CAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる 1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
  • KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx2 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx2 USBx4 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    379,800税込417,780
    1台
    13日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。2画面対応モデル KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応 。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRXの間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタDVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間: 最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D