カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(1)
- CKD(4)
- Devcon(デブコン)(1)
- EPSON(3)
- Pixio(1)
- StarTech.com(2)
- TOKISTAR(1)
- アインツ(2)
- サンワサプライ(1)
- タカノ(1)
- ネグロス電工(1)
- ヒサゴ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- メトカル(1)
- 岩田製作所(1)
「lps3」の検索結果

ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵
BLACK BOX¥139,800税込¥153,7801台13日以内出荷メディアコンバータです。ギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵質量(kg)0.6規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SXポート数(PoEをサポート)1消費電力(W)最大 65 W電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz電力(W)利用可能な電力: 30高度(m)<3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20 ~ +70インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m湿度(%)5~95(結露なし)