カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- SMC(9)
- CKD(6)
- 京セラ(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- KSフィルター(4)
- ダイヤトレンド(4)
- 日本シーム工業(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 岩田製作所(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タンガロイ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- プラス[家具](2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 大見工業(1)
- ブランドをもっと見る
「lsp4」の検索結果

SFPモジュール 10GBASE-SR SFP+ マルチモード 850 LC 300m
BLACK BOX¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)850高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ50μ マルチモード距離(最大)300m
SFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10km
BLACK BOX¥95,980税込¥105,5781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)1310高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85最大距離(km)10各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ9μ シングルモード
SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m
BLACK BOX¥73,980税込¥81,3781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです仕様スピード:10Gbps質量(kg)0.016電源SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×14×68ケーブルLANコネクタRJ-45動作温度(℃)0~+60動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC、鉛フリー距離最大 30m
SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m
BLACK BOX¥53,980税込¥59,3781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 300mファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km
BLACK BOX¥85,980税込¥94,5781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm