カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • アーム[作業工具](1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • StarTech.com(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ライン精機(6)
  • RotopaX(ロトパックス)(3)
  • NEC(2)
  • ラトックシステム(2)
  • 共立電子産業(2)
  • LOGITECH(2)
  • ダイニチ工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • スバル(1)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(1)
  • ABB(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • Festo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-1b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOXKVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1)BLACK BOX
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
質量(g)350対応OSOS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS保存温度(℃)-20~60最大解像度1920x1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由ケーブル延長(m)トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由動作温度(℃)0~40湿度(%)5~95(結露なきこと)
サーブスイッチ DVI&USBサーバ・コンソール対応 8ポート BLACK BOXサーブスイッチ DVI&USBサーバ・コンソール対応 8ポートBLACK BOX
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチですシンプルなプラグ&プレイ、DVI 搭載の 8 ポート KVM スイッチ。小規模サーバルームに最適 最大解像度 1920x1200 単一リンクの KVM スイッチ。USB/DVI によるコンソール接続 OS に非依存、アプリケーションに対して透過 DDC2B 互換、最新のデジタル式モニタに対応 保証: センドバック無償1年
仕様CE承認取得済質量(kg)2.3ポート数8電源入力: 100-240VAC, 50-60Hz、出力: 9-12VDC, 2A(最大)対応OSWindows 98 SE/Me/2000/×P; Windows 7;Windows Vista;Linu×;Mac OS×; Solari寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.45×43.8×17.8コネクタ[コンソール側]デジタルのみ:DVI-I メス(1)、キーボード・マウス:USBタイプA メス(2)、[コンピュータ側]デジタルビデオのみ:DVI-I メス(8)、キーボード・マウス:USBタイプB F(8)
os-1特集