カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- LION (ライオン事務器)(5)
- MCO(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- SMC(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーエッチ工業(1)
- シグマ光機(2)
- センチュリー(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ネグロス電工(2)
- 前澤化成工業(2)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る

USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート
BLACK BOX¥219,800税込¥241,7801式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100質量(kg)1電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76配線接続CAT5e接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air
USB2.0エクステンダ CATx 2ポート
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100質量(kg)1電源ローカルユニット: DC 24V、1A、リモートユニット: 750mA (2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×87×75配線接続CAT5e 以上接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット: USB Type-A (2)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air
USB2.0ファイバ・エクステンダ 4P MM 500M
BLACK BOX¥519,800税込¥571,7801式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275伝送速度(Mbps)(最大)480質量(kg)0.9電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25接続USB 機器 30 台インターフェースUSB1.1、USB2.0コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら