絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BLOCK

BLOCKのページです。BLOCKは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Block 銅線 BLOCKBlock 銅線BLOCK(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
断熱材PURRoHS指令(10物質対応)対応
銅線 18 AWG 1mm 11m BLOCK銅線 18 AWG 1mm 11mBLOCK
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応
用途モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ長さ(m)11仕上エナメル絶縁体PURAWGサイズ:18断面積(mm2)0.82RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプシングルコア最大動作温度(℃)+155
AVB2.3/2/9 BLOCKAVB2.3/2/9BLOCK(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 18V ac BLOCK基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 18V acBLOCK
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
VD61 558 2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。 基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側 AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558
仕様●二次定格電圧:18V ac●定格電力:18VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:68mm●幅:27.6mm●奥行き:57mm●寸法:68×27.6×57mm●重さ:375g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7280アズワン品番68-4149-73
基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V ac BLOCK基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V acBLOCK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
VD61 558 2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。 基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側 AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558
仕様●二次定格電圧:12V ac●定格電力:42VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:83.5mm●幅:39mm●奥行き:70mm●寸法:83.5×39×70mm●重さ:715g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7498アズワン品番68-4149-75
Block ラインリアクタ BLOCKBlock ラインリアクタBLOCK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Block 絶縁トランス BLOCKBlock 絶縁トランスBLOCK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
最高温度(℃)+40RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50
Block 基板実装用トランス BLOCKBlock 基板実装用トランスBLOCK
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール
Block トロイダルトランス BLOCKBlock トロイダルトランスBLOCK(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
VB1.5/2/9 BLOCKVB1.5/2/9BLOCK
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STEU63/24 BLOCKSTEU63/24BLOCK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STEU160/23 BLOCKSTEU160/23BLOCK
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STEU100/24 BLOCKSTEU100/24BLOCK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FL6/24 BLOCKFL6/24BLOCK
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVB3.2/2/9 BLOCKAVB3.2/2/9BLOCK
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVB3.2/2/24 BLOCKAVB3.2/2/24BLOCK
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVB1.5/2/9 BLOCKAVB1.5/2/9BLOCK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応