カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BLOCK
- エスコ(1)
- スタンダード(1)
「vac-61」の検索結果
特価

基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V ac
BLOCK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷VD61 558 2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。 基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側 AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558仕様●二次定格電圧:12V ac●定格電力:42VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:83.5mm●幅:39mm●奥行き:70mm●寸法:83.5×39×70mm●重さ:715g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7498アズワン品番68-4149-75
基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 18V ac
BLOCK¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷VD61 558 2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。 基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側 AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558仕様●二次定格電圧:18V ac●定格電力:18VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:68mm●幅:27.6mm●奥行き:57mm●寸法:68×27.6×57mm●重さ:375g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7280アズワン品番68-4149-73