絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BOPLA

BOPLAのページです。BOPLAは、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド BOPLA

    ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド

    BOPLA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
    仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレーアズワン品番65-7437-30
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド BOPLA

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

    BOPLA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7062アズワン品番65-7431-84
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド BOPLA

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

    BOPLA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7063アズワン品番65-7461-31
  • ケーブルグランド 径:M20 x 1.5 材質:ポリアミド BOPLA

    ケーブルグランド 径:M20 x 1.5 材質:ポリアミド

    BOPLA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
    仕様●ねじの呼び:M20 x 1.5●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7068アズワン品番65-7461-04
  • ケーブルグランド 径:M12 x 1.5 材質:ポリアミド BOPLA

    ケーブルグランド 径:M12 x 1.5 材質:ポリアミド

    BOPLA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
    仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:4mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7065アズワン品番65-7461-92
  • ケーブルグランド 径:M16 x 1.5 材質:ポリアミド BOPLA

    ケーブルグランド 径:M16 x 1.5 材質:ポリアミド

    BOPLA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
    仕様●ねじの呼び:M16 x 1.5●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:4mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7066アズワン品番65-7460-91
  • Bopla 圧力補正素子 圧力補償要素 黒 BOPLA

    Bopla 圧力補正素子 圧力補償要素 黒

    BOPLA
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    色黒タイプ圧力補償要素RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Bocube Enclosure
  • Bopla ジャンクションボックス ポリアミド BOPLA

    Bopla ジャンクションボックス ポリアミド

    BOPLA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)98幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミド極数4シリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×94×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • Bopla  圧力補正コンポーネント BOPLA

    Bopla 圧力補正コンポーネント

    BOPLA
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    タイプ【コンポーネント】圧力補償素子取付穴径M12×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bopla メンブレンキーパッド 16進法 BOPLA

    Bopla メンブレンキーパッド 16進法

    BOPLA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様【メンブレ操作】Yキー数16機械的寿命(操作キー)>1000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応キーパッド16進法、マトリックスIP等級IP65アクチュエータ色グレー
  • Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 98 x 64 x 34mm IP65 BOPLA

    Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 98 x 64 x 34mm IP65

    BOPLA
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)98幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミドシリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×64×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 58 x 64 x 34mm IP65 BOPLA

    Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 58 x 64 x 34mm IP65

    BOPLA
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)58幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミドシリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×64×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65