カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- BRAD
- トヨタ(2)
- 日野自動車(2)
- ワゴジャパン(1)
- ダイハツ(1)
「281-309」の検索結果
特価

Brad ロボットケーブル 24 AWG 120028シリーズ
BRAD¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷長さ(m)1許容電流(A)3芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM8コネクタBストレートM8IP等級IP67コネクタジェンダー【Bハウジング】オス許容電圧(V)60ac、75dc