カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- BRAINBOXES
- BLACK BOX(139)
- ハウスボックス(66)
- ブラックボックス(38)
- CLEVER LITTLE BOX(17)
- 田島メタルワーク(5)
- ケイジーワイ工業(3)
- タカチ電機工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- FIVE(ファイブ)(2)
- サンビー(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 電成興業(1)
- HKS(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- スバルアクセサリー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「BOXE」の検索結果
特価

Brainboxes シリアルボード RS232
BRAINBOXES¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷インターフェイスシリアルRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート921.6kbit/s接続ポートRS232
サーバー Brainboxes イーサネットネットワーク、RS232ネットワーク用
BRAINBOXES¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Ethernet To Serial Device Server●併用可能製品:Ethernet Network, RS232 Network●ES-020 Ethernet to Serial RS232. Ethernet to Serial server with 10 screw terminals perfect for industrial applications. Data transfer rates up to 1,000,000 baud, coupled with 1Mbit/s line drivers, deliver uncompromising performance. Simple instant networked serial ports Screw terminals block perfect for industrial applications Local COM ports, retaining existing software applications Data rates up to 1,000,000 baud Serical cable replacement over any distance Serial Port Tunnelling allows serial cable replacement- no software required Removable terminal blocks fo easy wiringRoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ Brainboxes ASCII, イーサネット, Modbus
BRAINBOXES¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷仕様併用可能製品:ASCII, イーサネット, Modbus 、 出力タイプ:アナログ 、 出力数:4 、 バスタイプ:DCON ASCII, Modbus TCP, RS-485 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ED-560イーサネット-アナログコンバータ、RS485ゲートウェイ. ED-560は、イーサネット-アナログ(4入力)コンバータで、RS485拡張ユニットを搭載ED-560の出力は、電圧又は電流の高精度制御に適しています。このコンバータは過酷な環境向けに設計されています。代表的な用途には、AC / DCモータ、ファン、ポンプ、電圧、レギュレータなどの制御やスイッチングがあります。. 特長 / 利点. 4つのアナログ出力 - 電流又は電圧を個別に選択可能. 高精度の0-10 V出力及び4-20 mA出力. Webブラウザから即時に制御可能. 動作温度範囲: -30 → +80 ℃. Modbus又はASCIIコマンドと併用RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Brainboxes イーサネットネットワーク
BRAINBOXES¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 入力数:2 、 出力数:5 、 バスタイプ:イーサネット, RJ45, USB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 SW-505 - 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ、5ポート. SW-505は、10 / 100 Mbps対応の5つのガルバニック絶縁イーサネットポートが付いた産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 広範な電圧範囲のデュアル入力冗長化電源を備え、USB又は工場フロアの24 Vコンセントから電源を供給できます。 SW-505は、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. 5ポートイーサネットスイッチ ガルバニック絶縁ポート アース付き内蔵DINレール取り付け 冗長化デュアル電源入力: 5-30 V dc 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 小設置面積ケース 工場フロア、車両、海洋用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応