カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BRAINBOXES
- ELPA(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 宮島化学工業(1)
- アイゼン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「es457」の検索結果
特価

Brainboxes シリアルデバイスサーバ
BRAINBOXES¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Brainboxes PoE イーサネット - シリアルデバイスサーバーBrainboxes PoE イーサネットからシリアルデバイスサーバー( Power over Ethernet 対応)は、RS232 シリアルポート 2 つにアクセスできる最先端のデバイスです。ES シリーズは、シンプルですぐにネットワーク接続できるシリアルポートを提供します。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点Power over Ethernet IEEE802.3af 対応の 2 ポート RS-232 です データ転送速度: 110 → 1,000,000ボー 使いやすいインターフェイス 簡単に使用可能 強力な操作性 シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 オプションの DIN レール取り付けキット用途モデム POS プリンタ 産業機器認定CE仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応