カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BRAINBOXES
  • Canon(2)
  • オーム電機(1)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • IKA(1)
  • エコリカ(1)
  • SUNON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-460」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159 BRAINBOXES

    Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159

    BRAINBOXES
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    US-159コンバータUSB-シリアルRS232 - 絶縁型. 超小型USB-シリアルアダプタUS-159は、2 kVの絶縁、高圧スパイク及び接地電位差からの保護機能を備えています。. 1ポート絶縁型USB-RS232シリアルアダプタ ボーレート: 最大460 Kボー 独自のソフトウェアソリューションによる信頼性の高い、安定したネイティブCOMポートソリューション 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 9ピンオスコネクタ IP50保護等級 動作温度: -40 → +80 ℃ 壁面取り付けも可能
    仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応