カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BRAINBOXES
- オリバー(14)
- ニッセイ(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- サカエ(1)
- ヤマトプロテック(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- テクノスジャパン(1)
- ニックス(1)
- SIEMENS(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ホワイトバリーン(1)
- アイエルモータースポーツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nb-1 box」の検索結果

Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159
BRAINBOXES¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷US-159コンバータUSB-シリアルRS232 - 絶縁型. 超小型USB-シリアルアダプタUS-159は、2 kVの絶縁、高圧スパイク及び接地電位差からの保護機能を備えています。. 1ポート絶縁型USB-RS232シリアルアダプタ ボーレート: 最大460 Kボー 独自のソフトウェアソリューションによる信頼性の高い、安定したネイティブCOMポートソリューション 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 9ピンオスコネクタ IP50保護等級 動作温度: -40 → +80 ℃ 壁面取り付けも可能仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応