カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- BRAINBOXES
- Beat-Sonic(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- MONROE(モンロー)(1)
- OXバイザー(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- アリート(ariete)(119)
- メディアカバーマーケット(14)
- 田島メタルワーク(13)
- サンコー(三甲)(9)
- ニッセイ(8)
- アイエルモータースポーツ(6)
- TRUSCO(3)
- アックスブレーン(2)
- スイデン(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- GIVI(ジビ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「nbox」の検索結果
特価

Brainboxes シリアルボード RS232
BRAINBOXES¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷インターフェイスシリアルRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート921.6kbit/s接続ポートRS232
コンバータ Brainboxes ASCII, イーサネット, Modbus
BRAINBOXES¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷仕様併用可能製品:ASCII, イーサネット, Modbus 、 出力タイプ:アナログ 、 出力数:4 、 バスタイプ:DCON ASCII, Modbus TCP, RS-485 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ED-560イーサネット-アナログコンバータ、RS485ゲートウェイ. ED-560は、イーサネット-アナログ(4入力)コンバータで、RS485拡張ユニットを搭載ED-560の出力は、電圧又は電流の高精度制御に適しています。このコンバータは過酷な環境向けに設計されています。代表的な用途には、AC / DCモータ、ファン、ポンプ、電圧、レギュレータなどの制御やスイッチングがあります。. 特長 / 利点. 4つのアナログ出力 - 電流又は電圧を個別に選択可能. 高精度の0-10 V出力及び4-20 mA出力. Webブラウザから即時に制御可能. 動作温度範囲: -30 → +80 ℃. Modbus又はASCIIコマンドと併用RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Brainboxes イーサネットネットワーク
BRAINBOXES¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 入力数:2 、 出力数:5 、 バスタイプ:イーサネット, RJ45, USB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 SW-505 - 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ、5ポート. SW-505は、10 / 100 Mbps対応の5つのガルバニック絶縁イーサネットポートが付いた産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 広範な電圧範囲のデュアル入力冗長化電源を備え、USB又は工場フロアの24 Vコンセントから電源を供給できます。 SW-505は、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. 5ポートイーサネットスイッチ ガルバニック絶縁ポート アース付き内蔵DINレール取り付け 冗長化デュアル電源入力: 5-30 V dc 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 小設置面積ケース 工場フロア、車両、海洋用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応